Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FOREVERBOLT FBCB126P5 Carriage Bolt, 1/2-13 Thread Size, 18-8 Grade, 17/32 Inch Drill Size, 5PK | CG8VHW 53MG20

FOREVERBOLT FBCB126P5 vognbolt, 1/2-13 gjengestørrelse, 18-8 klasse, 17/32 tommers borstørrelse, 5PK

På lager
Vare: CG8VHW Modell: FBCB126P5Kryssreferanse: 53MG20
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
574NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVognbolt
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Vognbolt TypeVognbolt
Dia./Trådestørrelse1/2 "-13
Borestørrelse17 / 32 "
Festemaskin FinishNL-19 (SM)
Festelengde6
FinishNL-19 (SM)
Klasse18-8
Hode Dia.1.094 "
Hodehøyde0.27 "
hode~~POS=TRUNCVogn
Lengde6 "
NakketypeSquare
Firkantet høyde0.250 "til 0.281"
Firkantet bredde0.515 "
System for målinginch
Strekkfasthet100,000 til 125,000 psi
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.702
OpprinnelseslandTaiwan

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FOREVERBOLT FBCB126P5 vognbolt, 1/2-13 gjengestørrelse, 18-8 klasse, 17/32 tommers borstørrelse, 5PK
574NOK /pakke