Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ACCUFORM SIGNS TAR732 Inspeksjonsmerkerull 6-1/4 x 3 - Pakke med 250 | AD4TNY 43Z237

ACCUFORM SIGNS TAR732 Inspeksjonsmerkerull 6-1/4 x 3 - pakke med 250 stk

På lager
Vare: AD4TNY Modell: TAR732Kryssreferanse: 43Z237

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 732 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInspeksjonsmerke By The Roll
grommetnone
Høyde6.25 "
Hullstørrelse3 / 8 "
Forklaring / bakgrunnsfargeHvit rød; Svart hvit
Materiale10 mil PF-kartong
Revers Side LegendInspeksjonsprotokoll for brannslukningsapparat
Bredde3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9675
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)19.37
Skipets bredde (cm)19.37
HS kode3902100000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellForklaring / bakgrunnsfargeRevers Side LegendPris
ACCUFORM SIGNS TAR702 Inspeksjonsmerke By The Roll 6.25 x 3 - Pakke med 100 | AD4TNC 43Z218 TAR702Svart hvit; Hvit / grønnInspiser denne enheten nøye før du signerer inspeksjonskortet597NOK
ACCUFORM SIGNS TAR738 Inspeksjonsmerke By The Roll 6.25 x 3 - Pakke med 250 | AD4TND 43Z219 TAR738Svart hvit; Hvit / grønnInspiser denne enheten nøye før du signerer inspeksjonskortet1 763 NOK
ACCUFORM SIGNS TAR710 Inspeksjonsmerke By The Roll 6.25 x 3 - Pakke med 100 | AD4TNE 43Z220 TAR710Svart hvit; Hvit rødBrannslokkingsapparat & inspeksjonsjournal895NOK
ACCUFORM SIGNS TAR740 Inspeksjonsmerke By The Roll 6.25 x 3 - Pakke med 250 | AD4TNF 43Z221 TAR740Svart hvit; Hvit rødBrannslokkingsapparat & inspeksjonsjournal1 885 NOK
ACCUFORM SIGNS TAR704 Inspeksjonsmerke By The Roll 6.25 x 3 - Pakke med 100 | AD4TNG 43Z222 TAR704Svart / GulInspiser enheten nøye før du signerer inspeksjonsjournalen901NOK
ACCUFORM SIGNS TAR722 Inspeksjonsmerke By The Roll 6.25 x 3 - Pakke med 250 | AD4TNH 43Z223 TAR722Svart / GulInspiser enheten nøye før du signerer inspeksjonsjournalen2 075 NOK
ACCUFORM SIGNS TAR708 Inspeksjonsmerke By The Roll 6.25 x 3 - Pakke med 100 | AD4TNN 43Z228 TAR708Black / WhiteInspeksjonsjournal850NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ACCUFORM SIGNS TAR732 Inspeksjonsmerkerull 6-1/4 x 3 - pakke med 250 stk
1 732 NOK / enhet