Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FOREVERBOLT FBCB386P10 Carriage Bolt, 3/8-16 Thread Size, 18-8 Grade, 17/32 Inch Drill Size, 10PK | CG8VJV 53MG09

FOREVERBOLT FBCB386P10 vognbolt, 3/8-16 gjengestørrelse, 18-8 klasse, 17/32 tommers borstørrelse, 10PK

På lager
Vare: CG8VJV Modell: FBCB386P10Kryssreferanse: 53MG09

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

593NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVognbolt
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Vognbolt TypeVognbolt
Dia./Trådestørrelse3/8 "-16
Borestørrelse17 / 32 "
Festemaskin FinishNL-19 (SM)
Festelengde6
FinishNL-19 (SM)
Klasse18-8
Hode Dia.0.844 "
Hodehøyde0.208 "
hode~~POS=TRUNCVogn
Lengde6 "
NakketypeSquare
Firkantet høyde0.219 "
Firkantet bredde0.388 "
System for målinginch
Strekkfasthet100,000 til 125,000 psi
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7515
OpprinnelseslandThailand

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FOREVERBOLT FBCB386P10 vognbolt, 3/8-16 gjengestørrelse, 18-8 klasse, 17/32 tommers borstørrelse, 10PK
593NOK /pakke