FABORY Rillestifter i full lengde


filtre
StilModellTotal lengdePin Dia.Pris (eks. mva)
A
M39700.015.0004
4 mm1.5 mm281NOK
A
M39700.020.0005
5 mm2 mm449NOK
A
M39700.015.0006
6 mm1.5 mm511NOK
A
M39700.020.0006
6 mm2 mm521NOK
A
M39700.040.0008
8 mm4 mm306NOK
A
M39700.015.0008
8 mm1.5 mm214NOK
A
M39700.020.0008
8 mm2 mm210NOK
A
M39700.060.0010
10 mm6 mm285NOK
A
M39700.030.0010
10 mm3 mm280NOK
A
M39700.025.0010
10 mm2.5 mm274NOK
A
M39700.020.0010
10 mm2 mm260NOK
A
M39700.015.0010
10 mm1.5 mm409NOK
A
M39700.040.0010
10 mm4 mm309NOK
A
M39700.050.0012
12 mm5 mm358NOK
A
M39700.080.0012
12 mm8 mm359NOK
A
M39700.025.0012
12 mm2.5 mm175NOK
A
M39700.040.0012
12 mm4 mm316NOK
A
M39700.030.0012
12 mm3 mm181NOK
A
M39700.080.0016
16 mm8 mm422NOK
A
M39700.050.0016
16 mm5 mm372NOK
A
M39700.040.0016
16 mm4 mm325NOK
A
M39700.030.0016
16 mm3 mm288NOK
A
M39700.060.0016
16 mm6 mm277NOK
A
M39700.025.0016
16 mm2.5 mm260NOK
A
M39700.015.0016
16 mm1.5 mm250NOK
A
M39700.020.0016
16 mm2 mm585NOK
A
M39700.080.0020
20 mm8 mm371NOK
A
M39700.030.0020
20 mm3 mm300NOK
A
M39700.060.0020
20 mm6 mm336NOK
A
M39700.050.0020
20 mm5 mm269NOK
A
M39700.020.0020
20 mm2 mm227NOK
A
M39700.040.0020
20 mm4 mm360NOK
A
M39700.025.0020
20 mm2.5 mm197NOK
A
M39700.020.0024
24 mm2 mm564NOK
A
M39700.040.0024
24 mm4 mm346NOK
A
M39700.050.0024
24 mm5 mm280NOK
A
M39700.060.0024
24 mm6 mm610NOK
A
M39700.080.0024
24 mm8 mm384NOK
A
M39700.080.0030
30 mm8 mm1 116 NOK
A
M39700.060.0030
30 mm6 mm458NOK
A
M39700.040.0030
30 mm4 mm369NOK
A
M39700.050.0030
30 mm5 mm295NOK
A
M39700.030.0030
30 mm3 mm327NOK
A
M39700.050.0036
36 mm5 mm315NOK
A
M39700.060.0036
36 mm6 mm489NOK
A
M39700.080.0036
36 mm8 mm372NOK
A
M39700.040.0036
36 mm4 mm265NOK
A
M39700.050.0040
40 mm5 mm323NOK
A
M39700.080.0040
40 mm8 mm237NOK
A
M39700.040.0040
40 mm4 mm286NOK
A
M39700.060.0040
40 mm6 mm386NOK
A
M39700.060.0045
45 mm6 mm314NOK
A
M39700.080.0045
45 mm8 mm207NOK
A
M39700.060.0050
50 mm6 mm417NOK
A
M39700.080.0050
50 mm8 mm233NOK
A
M39700.060.0060
60 mm6 mm570NOK
A
M39700.080.0060
60 mm8 mm242NOK
A
M39700.080.0070
70 mm8 mm311NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?