Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M39700.015.0010 Full Length Grooved Pin With Pilot, 1.5mm Pin Dia., 50PK | CG8FWZ 41KH01

FABORY M39700.015.0010 Rillet pinne i full lengde med pilot, 1.5 mm pinnedia., 50PK

På lager
Vare: CG8FWZ Modell: M39700.015.0010Kryssref: 41KH01
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
409NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRillet pin
Grunnleggende materialeGratis skjæring av stål
Festemaskin FinishPlain
FinishPlain
Total lengde10 mm
Pin Dia.1.5 mm
PinnetypeType A
standardD1470
System for målingMetric

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0072
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M39700.015.0010 Rillet pinne i full lengde med pilot, 1.5 mm pinnedia., 50PK
409NOK /pakke