Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M39700.025.0016 Full Length Grooved Pin With Pilot, 2.5mm Pin Dia., 50PK | CG8FXL 41KH12

FABORY M39700.025.0016 Rillet pinne i full lengde med pilot, 2.5 mm pinnedia., 50PK

På lager
Vare: CG8FXL Modell: M39700.025.0016Kryssref: 41KH12
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
260NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRillet pin
Grunnleggende materialeGratis skjæring av stål
Festemaskin FinishPlain
FinishPlain
Total lengde16 mm
Pin Dia.2.5 mm
PinnetypeType A
standardD1470
System for målingMetric

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0311
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M39700.025.0016 Rillet pinne i full lengde med pilot, 2.5 mm pinnedia., 50PK
260NOK /pakke