Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M39700.060.0040 Full Length Grooved Pin With Pilot, 6mm Pin Dia., 25PK | CG8FYT 41KH41

FABORY M39700.060.0040 Rillet pinne i full lengde med pilot, 6 mm pinnedia., 25PK

På lager
Vare: CG8FYT Modell: M39700.060.0040Kryssref: 41KH41

Få tak i det Mai 20, mandag
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
386NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRillet pin
Grunnleggende materialeGratis skjæring av stål
Festemaskin FinishPlain
FinishPlain
Total lengde40 mm
Pin Dia.6 mm
PinnetypeType A
standardD1470
System for målingMetric

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M39700.060.0040 Rillet pinne i full lengde med pilot, 6 mm pinnedia., 25PK
386NOK /pakke