DESTACO 205-serien horisontale holdeklemmer, U-stang


filtre
Base lengde: 2.41 " , Klemmearmstil: U-bar , Klemmestangåpning: 90 grader , Diameter: 0.170 " , Håndtak: Horisontal , Håndtaksåpning: 80 grader , Total lengde: 2.710 " , Toggle Lock Plus: Nei
StilModellTrådstørrelseKlemmearm lengdeHøyde under klemmearmentypenHoldekapasitetMaterialeMonteringsbaseTotal høydePris (eks. mva)
A
205-UB
-0.73 "0.44 "-60 kgStålRett0.84 "186NOK
B
205-UR
-0.74 "0.32 "-60 kgStålFlens, høyre0.67 "348NOK
C
205-UL
-0.74 "0.32 "-60 kgStålFlens, venstre0.67 "348NOK
D
205-USS
8-320.76 "0.29 "Horisontal hold ned, SS75 kgRustfritt stålFlens0.670 "348NOK
E
205-U
M40.74 "0.32 "Hold ned på horisontalt håndtak60 kgStålFlens0.670 "176NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?