Klemmearmen har en høyde på 0.32 tommer og lengde på 0.74 tommer.Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 205208-M: Destaco leverer disse flatspissbundne neoprenspindlene for å holde arbeidsstykker nede når de er festet til klemmestangen til Destaco 205-UR-klemmen.
- Destaco 105106: Raptor Supplies leverer disse flensskivene for å stramme den vedlagte spindelen på et fast kundespesifisert sted.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 205-UR horisontal holdeklemme er designet i samsvar med ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 industristandarder for miljøhelse, sikkerhet og effektiv ytelse av klemmen.
Installasjon:
- Destaco 205-UR holder nede klemmen har gjengede hull på høyre flensbase for sikker montering på en horisontal overflate/arbeidsstykke.
- Ved behov kan denne klemmen enkelt fjernes ved ganske enkelt å skru av basen med en enkel skrutrekker.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hvilke andre varianter av Destaco 205-UR-klemmen er tilgjengelig på Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies tilbyr disse manuelle klemmene i varianter med flensbase (205-U), venstre flensbase (205-UL) og rett base (205-UB). Destaco leverer også lignende klemmer med en solid klemmestang (205-SR) for fast spindelposisjonering.
Sp. Hvordan fungerer en horisontal holdeklemme?
A. AU-stang-stil horisontal hold-down klemme betjenes manuelt ved hjelp av et håndtak / spak for å skyve en flat spiss bundet neopren spindel mot arbeidsstykket og hindre den i å bevege seg midt i operasjonen, og dermed sikre sikker fastklemming.
Q. Hva er forskjellen mellom en vertikal og horisontal vippeklemme?
A. Forskjellen mellom en vertikal og horisontal vippeklemme ligger i låseposisjonen til klemhåndtaket. Et vertikalt klemmehåndtak er vertikalt orientert eller vinkelrett på basen når det er i en låst posisjon, mens den horisontale vippeklemmen er horisontalt orientert eller parallelt med basen.
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Begrepet "holdekapasitet" eller holdekraften indikerer evnen til klemmen til å holde ned utstyret, et arbeidsstykke eller metallplate på samlebåndet eller under andre produksjonsprosesser.
Q. Hvilket fett anbefales å bruke med Destaco-klemmer når du utfører vedlikehold?
A. Det anbefales å bruke et koblingsfett, for eksempel Mobil XTC, for ombygging eller service på merkets mekaniske klemmer.
Sp. Betyder den røde fargen på håndtaket noe på Destaco -klemmer?
A. De rødfargede håndtakene varsler operatøren om plasseringen av betjeningshåndtaket og når skal han gripe det.
Sp. Er Destaco -klemmer rustbestandige?
A. Ja, Destaco karbonstålklemmer er sinkbelagte for å motstå og minimere slitasje på grunn av tøffe industrielle miljøer. Destaco leverer også klemmer i rustfritt stål for applikasjoner som krever fastklemming under utendørsforhold.