Horisontale holdeklemmer bruk et håndtak (orientert horisontalt eller parallelt med basen i låst posisjon) for å skyve klemarmen og den vedlagte spindelen mot et arbeidsstykke for sikker fastspenning. Disse manuelle klemmene holder arbeidsstykkene nede som krever gjentatt fastspenning/løsgjøring ved trebearbeiding, metallbearbeiding og produksjonsoperasjoner. Destaco 205-serien horisontale holde-ned-klemmer er de minste av Destacos horisontale holde-ned-klemmer og er ideelle for drift/installasjon i trange rom. Destaco 205-USS-klemmen er utstyrt med en U-klemmestang for fleksibel justering av spindelsammenstillingen i henhold til arbeidsstykker i forskjellige størrelser for å redusere nedetiden. Den leveres med en sekskantspindel i rustfritt stål for å forhindre at arbeidsstykkene løsner og holder dem stasjonære under hele operasjonen. Denne holdeklemmen har rustfri stålkonstruksjon for korrosjonsbestandighet i slitende miljøer. Den har flensbase for installasjon på en horisontal overflate / arbeidsstykke. Denne klemmen gir en maksimal lastekapasitet på 75 lb. Raptor Supplies tilbyr denne klemmen i varianter med stålkonstruksjon for styrke; en maksimal holdekapasitet på 60 lb; solid klemmestang for plassering av en spindel i en fast posisjon.
Bruksområder:
Destaco 205-USS horisontal holdeklemme brukes til å utføre montering, inventarkontroll, trebearbeiding og lettklemmeoperasjoner i forbruksvarer, romfart, bilindustrien og mat- og emballasjeindustrien. Den kan også brukes til lukkeoperasjoner på inventar, som lokk, kammerdører, deksler og tilgangsdører.
Egenskaper:
- Destaco 205-USS horisontal hold-down klemme er utstyrt med en U-stang for fleksibel justering av posisjonen til den vedlagte spindelen.
- Den er laget av rustfritt stål for korrosjonsbestandighet og holdbarhet.
- Denne klemmen er den minste av Destacos horisontale holdeklemmer med lav profildesign for å redusere plassbehovet for installasjon/drift.
- Den har flensmonteringsstil for rask installasjon på horisontale overflater.
- Denne klemmen har en maksimal lastekapasitet på 75 lb.
- Den har et håndtak som er lett å holde som åpner opptil 80 grader for å åpne klemmestangen opp til 90 grader.
- Klemmen leveres med justerbar spindel og flensskive for sikker fastholdelse av arbeidsstykker.
- Klemmearmen har en høyde på 0.29 tommer og lengde på 0.76 tommer.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 205943-M: Raptor Supplies leverer disse sekskantede spindlene i rustfritt stål for å holde nede arbeidsstykker når de er festet til klemstangen til Destaco 205-USS klemmen.
- Destaco 105906: Disse flensskivene hjelper til med å stramme den vedlagte spindelen på et fast sted.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 205-USS horisontal hold-down klemme overholder ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 standarder for miljøhelse, sikkerhet og effektiv ytelse av klemmen.
Installasjon:
- Destaco 205-USS holder nede klemmen har gjengede monteringshull på flensbasen for sikker installasjon på en horisontal overflate/arbeidsstykke.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hvilke andre varianter av Destaco 205-USS klemme er tilgjengelig på Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies tilbyr disse manuelle klemmene i varianter med stålkonstruksjon (205-U) for strukturell styrke og en maksimal holdekapasitet på 60 lb. Destaco leverer også lignende klemmer med en solid klemstang (205-SSS) for fast plassering av den vedlagte spindelen.
Sp. Hvordan fungerer en horisontal holdeklemme?
A. Horisontale holdeklemmer betjenes manuelt ved hjelp av et håndtak / spak for å skyve en spindel mot arbeidsstykket og hindre det i å bevege seg midt i operasjonen, og dermed sikre sikker fastspenning.
Q. Hva er forskjellen mellom en vertikal og horisontal vippeklemme?
A. Forskjellen mellom en vertikal og horisontal vippeklemme ligger i låseposisjonen til klemhåndtaket. Et vertikalt klemmehåndtak er vertikalt orientert eller vinkelrett på basen når det er i en låst posisjon, mens den horisontale vippeklemmen er horisontalt orientert eller parallelt med basen.
Sp. Hvordan er klemkraften forskjellig fra holdekraften / kapasiteten?
A. Klemkraft eller utøvende kraft refererer til den faktiske kraften som klemmen utøver på arbeidsstykket for å holde det. Holdekraften eller kapasiteten gir et mål på den ideelle styrken til klemmen, målt under produksjonsprosessen. Klemkraften er generelt mindre enn holdekapasiteten, avhengig av flere faktorer som plassering av spindler i klemmestenger og motsatt kraft påført på klemmen.
Q. Hvilket fett anbefales å bruke med Destaco-klemmer når du utfører vedlikehold?
A. Det anbefales å bruke et koblingsfett, for eksempel Mobil XTC, for ombygging eller service på merkets mekaniske klemmer.
Sp. Er Destaco -klemmer rustbestandige?
A. Ja, Destaco karbonstålklemmer er sinkbelagte for å motstå og minimere slitasje på grunn av tøffe industrielle miljøer. Destaco leverer også klemmer i rustfritt stål for applikasjoner som krever fastklemming under utendørsforhold.
Sp. Leverer Destaco tilpassede eller spesielle versjoner av klemmene i henhold til applikasjoner?
A. Destaco kan levere tilpassede versjoner av klemmer på forespørsel. Tilpasningene kan variere fra en annen farge på håndtak til fjerning av Destaco-logoen fra klemmene.