Destaco 205-U horisontal hold-ned låseklemme er egnet for festing av materialer / arbeidsstykker til en arbeidsbenk i trebearbeidingsanlegg. Denne manuelle holdeklemmen er ideell for operasjoner der det er krav om å klemme / løsne arbeidsstykket gjentatte ganger under hele oppgaven. Den har en U -formet stang som er designet for å sikre en rask spindeljustering langs holderens lengde. Denne funksjonen gjør at brukeren kan justere vippeklemmen for arbeidsstykker i forskjellige størrelser. Videre er denne manuelle vippeklemmen designet for å sikre en lang levetid ved bruk av standard spennarmer og spindler. Denne klemmen har et buet håndtak med et plastgrep for maksimal innflytelse mens du klemmer og sikrer brukerkomfort ved langvarig bruk. Destaco 205-U horisontal holdeklem kommer med en justerbar neopren spindel som holder arbeidsstykket i ro under hele operasjonen og forhindrer at det løsner / glir. Klemmens stålkonstruksjon minimerer skader / slitasje mot tøffe industrimiljøer. Denne vippeklemmen anbefales imidlertid ikke for sveiseapplikasjoner. Destaco 205 -serien klemmer tilbys også i rustfritt stål konstruert, rett base U bar og flenset base solid bar stil varianter på Raptor Supplies.
Bruksområder:
- Destaco 205-U klemme er designet for montering, kontroll av nedleggelser og trebearbeidingsapplikasjoner i industrielle anlegg. Den kan også brukes til matbehandlingsoperasjoner, men anbefales ikke for bearbeiding og sveising.
Egenskaper:
- Destaco 205-U horisontal hold nede låseklemme har en kompakt design som muliggjør lett klemming i vanskelige områder og trange rom.
- Denne klemmen har stålkonstruksjon og neoprenspindel for holdbarhet, sikkerhet og enkel betjening.
- Den har et plasthåndtak som sikrer maksimalt grep mens den klemmes og minimerer brukertretthet ved langvarig bruk.
- Den har en flenset base med to par monteringshull for enkel montering på flate overflater / arbeidsbenker.
- Den har en U-formet klemmestang som er designet for å sikre rask spindeljustering langs holdestangens lengde.
- Destaco tilbyr også et bredt utvalg av horisontale holde nede klemmer i en rekke konfigurasjoner og stiler som J krokestil klemarmer, lav profil T stil håndtak og Toggle Lock Plus aktiverte varianter.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 205-U horisontal hold-down-klemme støtter diverse tilbehør levert av Destaco, inkludert flat tip-bundet neopren-spindel (Destaco 205208-M) og flenset skive (Destaco 105106).
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 205-U horisontal hold nede låseklemme er ISO 9001: 2015 og ISO 14001: 2015 sertifisert.
Installasjon:
- Destaco 205-U horisontal holdeklemme har en flensbase med to par monteringshull for å muliggjøre sikker installasjon på flate overflater / arbeidsbenker. Ved behov kan denne vippeklemmen enkelt fjernes ved ganske enkelt å skru ut de 4 skruene med en skrutrekker.
Ofte stilte spørsmål:
Spørsmål. Tilbyr merket horisontale holdeklemmer i andre bunnmonteringsstiler?
A. Ja, i tillegg til Destaco 205-U flenset base U bar variant, tilbyr merket også rett base U bar (Destaco 205-UB) og massiv stang med flensDestaco 205-S) horisontale klemmer.
Sp. Hva er en horisontal holde-ned-klemme?
A. Destaco horisontale holdeklemmer har horisontalt plasserte håndtak og er designet for å holde arbeidsstykket stående mot en flat overflate / arbeidsbenk for industrielle applikasjoner som trebearbeiding og metallbearbeiding.
Q. Hvordan fungerer horisontale holdeklemmer?
A. Noen klemmer i U-stil som Destaco 205-U vippeklemme har en flat spissbundet neopren-spindel som betjenes manuelt med et håndtak / spak. Denne horisontale håndtakets bevegelse skyver spindelen mot arbeidsstykket og forhindrer at den beveger seg midt i driften, og sikrer dermed fast klemming.
Q. Hva er forskjellen mellom en vertikal og horisontal vippeklemme?
A. Forskjellen ligger i plasseringen av klemhåndtaket når det er i låst posisjon. Et vertikalt klemmehåndtak er plassert vertikalt (vinkelrett på basen) når det er i låst posisjon, mens det i tilfelle av en horisontal vippeklemme er plassert horisontalt (parallelt med basen).
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Holdekapasiteten eller holdekraften viser klemmens evne til å holde ned utstyr eller metallplater på samlebånd eller under lignende produksjonsprosesser.
Q. Hvilket fett anbefales for bruk med Destaco-klemmer ved ombygging?
A. Når du har å gjøre med merkets mekaniske klemmer, anbefales det å bruke et koblingsfett som Mobil XTC.
Sp. Er Destaco -klemmer rustbestandige?
A. Ja, karbonstålklemmer fra Destaco er sinkbelagte for å motstå og minimere slitasje mot tøffe industrielle miljøer. For applikasjoner som krever fastspenning under utendørsforhold, er også varianter av rustfritt stål tilgjengelig.