Destaco 205-UL horisontal holdeklemme har robust konstruksjon for å tilby holdbarhet. Den holder arbeidsstykkene på plass ved hjelp av et horisontalt spakhåndtak som ligger flatt når klemmen er koblet inn. Denne holdeklemmen tilbyr et stasjonært alternativ til avtakbare klemmer når du utfører repeterende oppgaver. Den består av nøyaktig maskinerte komponenter med herdede og slipte dreietapper og foringer. Denne horisontale holdeklemmen gir høy klemevne for å redusere nødvendige fester for en bestemt applikasjon. Destaco 205-UL horisontal holdeklemme gjør det mulig for brukeren å foreta en handling uten å være bekymret for den hyppige bevegelsen av arbeidsstykket. Den holder arbeidsstykkene på plass ved hjelp av et spakhåndtak som skyves til oppreist stilling når klemmen er koblet inn. Denne Destaco-vippeklemmen brukes i sliping, sveising, montering, maskinering og metallfremstilling i luftfarts-, bil- og mat- og emballasjeindustrien. Denne horisontale holdeklemmen har en fast design for å sikre og løsne arbeidsstykker uten å flytte selve klemmen. Den leveres integrert med en klemarm av smidd legert stål med høy styrke for økt styrke og håndtering av en maksimal belastning på 60 lb. Destaco 205-UL horisontal holdeklemme inneholder et koblingssystem som påfører kraftig klemkraft med liten innsats for å låse eller låse opp. Siden denne kraften er rettet langs leddene, krever det ingen kraft å låse eller låse opp bryteren.
Bruksområder:
Destaco 205-UL horisontal holdeklemme tilbyr en bred kombinasjon av funksjoner, noe som gjør den tilpasningsdyktig for bruksområder som sliping, sveising, montering, maskinering og metallproduksjon, i romfarts-, bil- og mat- og emballasjeindustrien.
Egenskaper:
- Destaco 205-UL horisontal hold-down klemme brukes for lett klemme i trange rom.
- Denne vippeklemmen har stålkonstruksjon for holdbarhet og korrosjonsmotstand og en åpen U-stangklemmearm for å forhindre at spindelen glir av enden.
- Den inkluderer et ergonomisk håndtak som sikrer maksimal brukerkomfort.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 205208-M: Disse spindelenhetene har gjengede stenger med gummistopper som monterer Destaco 205-UL horisontal hold-ned vippeklemme for å feste materialet til arbeidsflatene. Disse spindlene kan justeres for å imøtekomme materialer med varierende tykkelse.
Disse spindelenhetene kan også brukes til å erstatte utslitte/skadede spindler for å forlenge levetiden til klemmene og redusere risikoen for skader når gummipropper begynner å slites bort.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 205-UL vertikal holdeklemme samsvarer med internasjonale standarder som ISO 14001:2015 og ISO 9001:2015 for å sikre miljøhelse og sikkerhet, og effektiv ytelse til klemmene.
Installasjon:
- Denne Destaco 205-UL horisontal hold-down vippeklemmen har en flensbase som har gjengede monteringshull slik at enheten enkelt kan installeres på overflater.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hvordan justerer du en horisontal vippeklemme?
A. Etter innspenning kan kraften justeres ved å løsne / stramme spindelmutteren (leveres med utvalgte enheter for beskyttelse mot slitasje, vridning eller bøying).
Q. Hva er forskjellen mellom en vertikal og horisontal vippeklemme?
A. Forskjellen ligger i plasseringen av klemhåndtaket når klemmen er i låst posisjon. Et vertikalt klemmehåndtak er plassert vertikalt (vinkelrett på basen) når det er i låst posisjon, mens det i tilfelle av en horisontal vippeklemme er plassert horisontalt (parallelt med basen).
Sp. Hvordan fungerer en horisontal holde-ned vippeklemme?
A. Vippeklemmen virker mot arbeidsstykket og komprimerer eller strekker de utstyrte leddene for å holde arbeidsstykket i stasjonær stilling.
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Holdekraften eller holdekapasiteten angir klemmens evne til å holde nede utstyret eller metallplaten på samlebåndet eller under lignende produksjonsprosesser.
Sp. Hvilket fett er ideelt for Destaco-klemmer for ombygging?
A. Et koblingsfett som Mobil XTC bør brukes når du arbeider med Destaco mekaniske klemmer, mens Magnalube G-fettet er utmerket for bruk med pneumatiske sylindertetninger.
Q. Hva er betydningen av den røde fargen på håndtaket til Destaco-klemmene?
A. Det er ingen slik betydning av fargen på klemmens håndtak, da den kun representerer et gjenkjennelig område. Dette hjelper operatører med å finne håndtaket raskt og enkelt.
Q. Hva betyr klemkraft?
A. Klemmekraft er mengden kraft som faktisk påføres et arbeidsstykke ved å lukke og låse klemmen. Det er normalt mindre enn oppgitt holdekapasitet. Den faktiske klemkraften avhenger av ulike faktorer, inkludert sylinderboring, sylinderareal, spindelposisjon (klemmearmlengde) og tilgjengelig lufttrykk. I de fleste tilfeller er klemkraften omtrent 2 til 3 ganger kraften som utøves av en pneumatisk sylinder.