Destaco 205-UB horisontal holdeklemme er ideell for å holde arbeidsstykker nede mot flate overflater i produksjons- og trebearbeidingsanlegg. Denne holder nede handlingsklemmen anbefales for applikasjoner som krever arbeid på samme arbeidsstykke gjentatte ganger. Den har en lavprofildesign som minimerer plassbehovet for montering og bruk av klemmer, og muliggjør dermed enkel betjening i trange rom. Denne vippeklemmen har en neoprenspindel som holder arbeidsstykket stasjonært gjennom hele operasjonen og hindrer det i å løsne / skli. I tillegg kommer den integrert med en U-formet stang for å muliggjøre rask spindeljustering langs holdestangens lengde. Dette gjør det lettere for operatøren å justere vippeklemmen i henhold til størrelsen på arbeidsstykket. Destaco 205-UB horisontal holdeklemme er laget av stål, som sikrer strukturell stivhet og motstår korrosjon på utsatte overflater. Denne horisontale nedholdingsklemmen har en rett base for enkel montering og er i stand til å holde belastninger på opptil 60 lb. Den gir åpning av stangen og håndtaket opp til henholdsvis 90 og 80 grader.
Bruksområder:
Destaco 205-UB horisontal holdeklemme er designet for trebearbeiding, kontroll av lukninger og inventar, sveising og monteringsoperasjoner i ulike industrianlegg.
Egenskaper:
- Destaco 205-UB horisontal holdeklemme har en lav profildesign og stor håndtaksklaring for å minimere plassbehovet.
- Denne horisontale holdeklemmen kommer med et håndtak for ekstra komfort og redusert tretthet ved langvarig bruk.
- Destaco 205-UB horisontal holdeklemme er utstyrt med en justerbar neoprenspindel for å forhindre at arbeidsstykker glir.
- Denne horisontale holdeklemmen er i stand til å holde belastninger opp til 60 lb.
- Det gir åpning av stang og håndtak opp til henholdsvis 90 og 80 grader.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 205208-M: Denne vippeklemmespindelen eller flattuppbundne neoprenspindelen er en gjenget stang med en gummipropp, som brukes til å feste materialer til arbeidsflater. Det bidrar til å sikre optimal funksjonalitet og ytelse under sveise-, bore- og freseoperasjoner. Når gummiproppen begynner å slites bort, eliminerer denne spindelen risikoen for vansiring og fungerer som en erstatningsenhet for vippeklemmer for å forlenge levetiden og beskytte dem mot skader forårsaket av slitasje/vridning/bøying. Spindelen kan brukes ved temperaturer fra -20 grader til 100 grader Celsius.
Standarder og godkjenninger:
Destaco 205-UB horisontal holdeklemme overholder ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 industristandarder for miljøhelse, brukersikkerhet og effektiv ytelse til klemmen.
Installasjon:
- Destaco 205-UB horisontal holdeklemme har en rett base med monteringshull for rask og sikker installasjon.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hva er en horisontal holde-ned-klemme?
A. Destaco horisontale holdeklemmer er designet for å holde et arbeidsstykke stasjonært mot en flat overflate / arbeidsbenk og er ideelle for ulike industrielle bruksområder som metallbearbeiding og trebearbeiding.
Q. Hvordan fungerer horisontale holdeklemmer?
A. Noen klemmearmklemmer i U -stil har en flat spissbundet neopren -spindel som betjenes manuelt med et håndtak / spak. Denne håndtakets bevegelse skyver spindelen mot arbeidsstykket og forhindrer det i å bevege seg midt i driften, og sikrer dermed fast klemming.
Sp. Hvordan justerer du en horisontal vippeklemme?
A. Etter innspenning kan kraften justeres ved å løsne / stramme spindelmutteren.
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Holdekraften eller holdekapasiteten viser klemmens evne til å holde ned metallplater eller utstyr på samlebånd eller under andre produksjonsprosesser.
Q. Hvilket fett anbefales for bruk med Destaco-klemmer ved ombygging?
A. For å sikre jevn drift og holdbarhet til mekaniske klemmer, anbefales det å bruke et koblingsfett som Mobil XTC.
Q. Hva betyr klemkraft?
A. Klemmekraft er mengden kraft som faktisk påføres et arbeidsstykke ved å lukke og låse klemmen. Det er normalt mindre enn oppgitt holdekapasitet. Den faktiske klemkraften avhenger av ulike faktorer, som sylinderboring, sylinderareal, spindelposisjon (spennarmlengde) og tilgjengelig lufttrykk. I de fleste tilfeller er klemkraften omtrent 2 til 3 ganger kraften som utøves av en pneumatisk sylinder.
Q. Hva betyr den røde fargen på håndtaket til Destaco-klemmene?
A. De rødfargede håndtakene varsler brukeren om plasseringen av betjeningshåndtaket og når han bør gripe det. Den røde fargen har ingen ekstra fordel for klemmenes arbeid.
Q. Hva er forskjellen mellom en vertikal og horisontal vippeklemme?
A. Forskjellen ligger i håndtakets retning når klemmen er i låst posisjon. Et vertikalt klemmehåndtak er vertikalt orientert (vinkelrett på basen) når det er i låst posisjon, mens det for en horisontal vippeklemme er horisontalt orientert (parallelt med basen).