DAYTON Jetpumpesystemer med grunne brønner


filtre
Samsvar: CSA-US , Motortype: Kondensatorstart , Uttak: 1 "PT , segltype: Mekanisk , Spenning: 115/230
StilModellSugeløftampsGPM for vann @ 15 fot @ 30, 50 PSIBreddeHøydeHPLengdeMaks. SakspressPris (eks. mva)
A
4HFA2
0-25 fot9.6/4.86.625 "28 "1/225 "141 PSI15 020 NOK
B
4HEZ9
0-25 fot10/4.85.025 "28 "1/225 "141 PSI12 104 NOK
B
4HFA1
0-25 fot10.8/5.58.825 "28 "3/425 "141 PSI12 376 NOK
C
4HEZ8
0-25 fot10/4.83.325 "28 "1/325 "141 PSI11 380 NOK
A
4HFA3
0-25 fot15.6/7.815.425 "28 "3/425 "141 PSI17 397 NOK
D
5UXK9
25 ft18/912.8/11.911.5 "20 "3/421.187 "123 PSI11 155 NOK
D
5UXK8
25 ft10.8/5.510.9/5.111.5 "20 "1/221.187 "123 PSI9 940 NOK
E
5UXK7
25 ft10/4.86.3/2.510.687 "21.875 "1/320.187 "123 PSI8 073 NOK

Jetpumpesystemer med grunne brønner

Dayton jetpumpesystemer med grunne brønner eliminerte behovet for å koble til en kommunal vannkilde og er utstyrt med forhåndsladede trykktanker som tillater vann å strømme kontinuerlig ved et nødvendig trykk. Disse pumpene er i stand til å gi vann fra 25 fot (maks.) dype brønner og kan enkelt monteres over bakken for reparasjon og vedlikehold sammenlignet med nedsenkbare brønnpumper som er installert i brønnen. Velg fra et bredt utvalg av disse grunne brønnstrålepumpene, tilgjengelig i 20, 21.8 og 28 tommers høyder.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?