DAYTON 5UXK8 Shallow Well Jet Pump Sys 1/2hk 115/230v | AE6TJU

DAYTON 5UXK8 Shallow Well Jet Pump Sys 1/2hk 115/230v

På lager
Vare: AE6TJU Modell: 5UXK8

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 940 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGrunt pumpesystem med brønn
amps10.8/5.5
SamsvarCSA-US
GPM for vann @ 10 fot @ 30, 50 PSI13.1/6.4
GPM for vann @ 15 fot @ 30, 50 PSI10.9/5.1
GPM for vann @ 20 fot @ 30, 50 PSI8.9/4.3
GPM for vann @ 5 fot @ 30, 50 PSI14.3/7.8
Høyde20 "
HP1/2
Inlet1-1 / 4 "PT
Lengde21.187 "
Maks. Sakspress123 PSI
Maks. Inntakstrykk123 PSI
Motor TypeKondensatorstart
Outlet1 "PT
TetningstypeMekanisk
Slå av64 PSI
Sugeløft25 ft
tank~~POS=TRUNC6 Gal.
Tank PSI28
Spenning115/230
Bredde11.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 27.36
Skipets høyde (cm)68.58
Skipets lengde (cm)73.66
Skipets bredde (cm)43.18
HS kode8413810040
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 5UXK8 Shallow Well Jet Pump Sys 1/2hk 115/230v
9 940 NOK / enhet