DAYTON 5UXK9 Shallow Well Jet Pump Sys 3/4hk 115/230v | AE6TJV

DAYTON 5UXK9 Shallow Well Jet Pump Sys 3/4hk 115/230v

På lager
Vare: AE6TJV Modell: 5UXK9

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 155 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGrunt pumpesystem med brønn
amps18/9
SamsvarCSA-US
GPM for vann @ 10 fot @ 30, 50 PSI15/14.1
GPM for vann @ 15 fot @ 30, 50 PSI12.8/11.9
GPM for vann @ 20 fot @ 30, 50 PSI11.6/10.8
GPM for vann @ 5 fot @ 30, 50 PSI17/15.9
Høyde20 "
HP3/4
Inlet1-1 / 4 "PT
Lengde21.187 "
Maks. Sakspress123 PSI
Maks. Inntakstrykk123 PSI
Motor TypeKondensatorstart
Outlet1 "PT
TetningstypeMekanisk
Slå av65 PSI
Sugeløft25 ft
tank~~POS=TRUNC6 Gal.
Tank PSI28
Spenning115/230
Bredde11.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 31.5
Skipets høyde (cm)71.12
Skipets lengde (cm)71.12
Skipets bredde (cm)43.18
HS kode8413810040
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 5UXK9 Shallow Well Jet Pump Sys 3/4hk 115/230v
11 155 NOK / enhet