Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER N04104.050.0425 Sekskanthodeskrue 1/2-13X4-1/4 stålkvalitet 8 sinkgul, 5PK | AH8VBQ 38ZX37

GRAINGER N04104.050.0425 Sekskanthodeskrue 1/2-13X4-1/4 stålkvalitet 8 sinkgul, 5PK

På lager
Vare: AH8VBQ Modell: N04104.050.0425Kryssreferanse: 38ZX37

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

176NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1/2 "-13
FinishSinkgul
KlasseGrade 8
Hodehøyde5 / 16 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde3 / 4 "
Lengde4.25 "
Min. Gjengelengde1-1 / 4 "
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HardnessC33 til C39
System for målinginch
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6003
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)8.89
OpprinnelseslandCA

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER N04104.050.0425 Sekskanthodeskrue 1/2-13X4-1/4 stålkvalitet 8 sinkgul, 5PK
176NOK /pakke