DAYTON 5UXK7 Jet-pumpe med liten brønn Sys 1 / 3hk 115 / 230v | AE6TJT

DAYTON 5UXK7 Shallow Well Jet Pump Sys 1/3hk 115/230v

På lager
Vare: AE6TJT Modell: 5UXK7

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 073 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGrunt pumpesystem med brønn
amps10/4.8
SamsvarCSA-US
GPM for vann @ 10 fot @ 30, 50 PSI7.5/2.8
GPM for vann @ 15 fot @ 30, 50 PSI6.3/2.5
GPM for vann @ 20 fot @ 30, 50 PSI4.8/1.3
GPM for vann @ 5 fot @ 30, 50 PSI8.5/3.5
Høyde21.875 "
HP1/3
Inlet1-1 / 4 "PT
Lengde20.187 "
Maks. Sakspress123 PSI
Maks. Inntakstrykk123 PSI
Motor TypeKondensatorstart
Outlet1 "PT
TetningstypeMekanisk
Slå av63 PSI
Sugeløft25 ft
tank~~POS=TRUNC2 Gal.
Tank PSI28
Spenning115/230
Bredde10.687 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.95
Skipets høyde (cm)63.5
Skipets lengde (cm)66.04
Skipets bredde (cm)38.1
HS kode8413810040
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 5UXK7 Shallow Well Jet Pump Sys 1/3hk 115/230v
8 073 NOK / enhet