DAYTON 4HEZ8 Grunne brønnstrålepumpe Plast 1/3 Hk | AD7YRY

DAYTON 4HEZ8 Shallow Well Jet Pump Plastic 1/3 Hk

På lager
Vare: AD7YRY Modell: 4HEZ8

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 380 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGrunt pumpesystem med brønn
amps10/4.8
GPM for vann @ 10 fot @ 30, 50 PSI4.4/2.3
GPM for vann @ 15 fot @ 30, 50 PSI3.3
GPM for vann @ 20 fot @ 30, 50 PSI3.2/1.9
GPM for vann @ 5 fot @ 30, 50 PSI5.2
Høyde28 "
HP1/3
Inlet1-1 / 4 "PT
Lengde25 "
Maks. Sakspress141 PSI
Maks. Inntakstrykk75 PSI
Motor TypeKondensatorstart
Outlet1 "PT
TetningstypeMekanisk
Slå av63 PSI
Sugeløft0-25 fot
tank~~POS=TRUNC2 Gal.
Tank PSI28
Spenning115/230
Bredde25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 17.2575
Skipets høyde (cm)64.52
Skipets lengde (cm)60.71
Skipets bredde (cm)33.02
HS kode8413702005
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 4HEZ8 Shallow Well Jet Pump Plastic 1/3 Hk
11 380 NOK / enhet