A B Påføring: Eksos, innsug , Bladvinkel: 45 grader , Bladtype: Drenerbar , Bli ferdig: Mølle , Flensbredde: 1.25 " , Rammedybde: 4" , Rammetype: Hat Channel , Lamelltype: Stasjonært blad , Materiale: Aluminum , Maks. Lufthastighet: 3500 fpm , Maks. Eksos: 1063 cfm , Maks. Inntak: 744 cfm , Maks. Hastighet: 3500 fpm , Monteringsstil: Forsenkningsfeste , punkt for vanninntrengning: 1031 fpm , Type: Fast, dreneringsbar
Inntakslameller, faste, drenerbare
Dayton inntakslameller sikrer luftinntak og avtrekksåpninger i yttervegger. Disse modulære enhetene med fast inntak kan passe sammen komfortabelt for å produsere tilpassede åpninger. De har også lameller som kan låses beskyttende inn i rammen, og gir en sømløs finish og vasket utseende. Velg fra en rekke av disse inntaksspjeldene, tilgjengelig i 15, 21, 27, 33 og 45 tommer innvendige bredder.