DAYTON 5NKJ2 inntaksventil, hattekanal, forsenkningsfeste, 744/1063 CFM, aluminium | AE4WKZ

DAYTON 5NKJ2 inntaksventil, hattekanal, forsenkningsfeste, 744/1063 CFM, aluminium

På lager
Vare: AE4WKZ Modell: 5NKJ2

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 871 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInntak Louver
SøknadEksos, innsug
Bladvinkel45 grader
BladetypeDrenerbar
FinishMølle
Flensbredde1.25 "
Rammedybde4"
RammetypeHat Channel
Fritt område0.9 sq ft.
Innvendig høyde12 "
Innvendig bredde15 "
Type spjeldStasjonært blad
MaterialeAluminum
Maks. Lufthastighet3500 fpm
Maks. Eksos1063 cfm
Maks. Eksos (CFM)1063
Maks. Inntak744 cfm
Maks. Inntak (CFM)744
Maks. Hastighet3500 fpm
Min. Veggåpning (inn.)18H x 18W
MonteringsstilForsenkningsfeste
Antall kniver3
Utenfor høyde17 1 / 2 "
Utenfor bredde17 1 / 2 "
Punkt for vanninntrengning1031 fpm
Grov åpningshøyde18 "
Grov åpningsbredde18 "
typenFast, dreneringsbar

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.887
Skipets høyde (cm)52.07
Skipets lengde (cm)49.53
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode7610900080
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Dayton 5NKJ2 drenerbare lamell er ideell for effektiv ventilasjon og regnvannshåndtering i ulike settinger. Den brukes i HVAC-systemer, datasentre og produksjonsanlegg for å opprettholde optimal luftkvalitet, temperatur og fuktighetsnivåer. Dette spjeldet har en drenerbar bladdesign og har en fugleskjerm. Dette drenerbare spjeldet har en slitesterk aluminiumskonstruksjon for lang levetid og korrosjonsbestandighet. Den tilbyr malt finish, og gir en jevn overflatetekstur samtidig som den beholder det naturlige utseendet til aluminium. Den faste designen sikrer stabilitet og enkel installasjon. Dette spjeldet har en solid luekanalramme som gir strukturell støtte og enkel installasjon.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Kan jeg få andre termostater med varierende temperaturområder?

A. Ja, Raptor Supplies tilbyr andre termostater med varierende temperaturområder. Kunder som leter etter slike termostater kan velge A19ABA-40C nærtermostat har temperaturklassifisering fra -30 til 100 grader F. Den leveres med en temperaturfølsomhet på -/+ 2 grader F. Kunder kan også velge Johnson Controls A19BAG-1E elektrisk termostat har en driftstemperatur på mellom 35 og 95 grader F. Denne termostaten er kompatibel med bærbart varmeutstyr for enkel varmestyring.

Produktvarianter

ProduktModellFritt områdeInnvendig høydeInnvendig breddeAntall kniverUtenfor høydeUtenfor breddePris
DAYTON 5NKJ3 Drenerbart spjeld Fast 23-1/2 H aluminium | AE4WLA 5NKJ31.878 Square-Ft.18 "21 "423.5 "23.5 "3 964 NOK
DAYTON 5NKJ4 Drenerbart spjeld Fast 35-1/2 H aluminium | AE4WLB 5NKJ42.917 Square-Ft.30 "21 "735.5 "23.5 "4 815 NOK
DAYTON 5NKJ5 Drenerbart spjeld Fast 29-1/2 H aluminium | AE4WLC 5NKJ52.930 Square-Ft.24 "27 "629.5 "29.5 "5 002 NOK
DAYTON 5NKJ6 Drenerbart spjeld Fast 23-1/2 H aluminium | AE4WLD 5NKJ62.951 Square-Ft.18 "33 "423.5 "35.5 "5 056 NOK
DAYTON 5NKJ7 Drenerbart spjeld Fast 35-1/2 H aluminium | AE4WLE 5NKJ74.583 Square-Ft.30 "33 "735.5 "35.5 "6 342 NOK
DAYTON 5NKJ8 Drenerbart spjeld Fast 47-1/2 H aluminium | AE4WLF 5NKJ86.250 Square-Ft.42 "33 "1047.5 "35.5 "7 907 NOK
DAYTON 5NKJ9 Drenerbart spjeld Fast 35-1/2 H aluminium | AE4WLG 5NKJ96.216 Square-Ft.30 "45 "735.5 "47.5 "7 896 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 5NKJ2 inntaksventil, hattekanal, forsenkningsfeste, 744/1063 CFM, aluminium
2 871 NOK / enhet