DAYTON 5NKJ3 Drenerbart spjeld Fast 23-1/2 H aluminium | AE4WLA

DAYTON 5NKJ3 Drenerbart spjeld Fast 23-1/2 H aluminium

På lager
Vare: AE4WLA Modell: 5NKJ3

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 964 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInntak Louver
Flensbredde1.25 "
Fritt område1.878 Square-Ft.
Innvendig høyde18 "
Innvendig bredde21 "
MaterialeAluminum
Maks. Eksos (CFM)1918
Maks. Inntak (CFM)1342
Maks. Hastighet3500 fpm
Min. Veggåpning (inn.)24H x 24W
Antall kniver4
Utenfor høyde23.5 "
Utenfor bredde23.5 "
typenFast, dreneringsbar

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.9345
Skipets høyde (cm)66.04
Skipets lengde (cm)64.77
Skipets bredde (cm)16
HS kode7610900080
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Bladvinkel (Deg.) (45)

Produktvarianter

ProduktModellFritt områdeInnvendig høydeInnvendig breddeAntall kniverUtenfor høydeUtenfor breddePris
DAYTON 5NKJ2 inntaksventil, hattekanal, forsenkningsfeste, 744/1063 CFM, aluminium | AE4WKZ 5NKJ20.9 sq ft.12 "15 "317 1 / 2 "17 1 / 2 "2 871 NOK
DAYTON 5NKJ4 Drenerbart spjeld Fast 35-1/2 H aluminium | AE4WLB 5NKJ42.917 Square-Ft.30 "21 "735.5 "23.5 "4 815 NOK
DAYTON 5NKJ5 Drenerbart spjeld Fast 29-1/2 H aluminium | AE4WLC 5NKJ52.930 Square-Ft.24 "27 "629.5 "29.5 "5 002 NOK
DAYTON 5NKJ6 Drenerbart spjeld Fast 23-1/2 H aluminium | AE4WLD 5NKJ62.951 Square-Ft.18 "33 "423.5 "35.5 "5 056 NOK
DAYTON 5NKJ7 Drenerbart spjeld Fast 35-1/2 H aluminium | AE4WLE 5NKJ74.583 Square-Ft.30 "33 "735.5 "35.5 "6 342 NOK
DAYTON 5NKJ8 Drenerbart spjeld Fast 47-1/2 H aluminium | AE4WLF 5NKJ86.250 Square-Ft.42 "33 "1047.5 "35.5 "7 907 NOK
DAYTON 5NKJ9 Drenerbart spjeld Fast 35-1/2 H aluminium | AE4WLG 5NKJ96.216 Square-Ft.30 "45 "735.5 "47.5 "7 896 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 5NKJ3 Drenerbart spjeld Fast 23-1/2 H aluminium
3 964 NOK / enhet