Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AKRO-MILS 30090BLÅ Hyllebeholder, 11-5/8 tommers lengde, 6-5/8 tommers bredde, 6 tommers høyde, blå | AD8GTN 4KEX1

AKRO-MILS 30090BLÅ hyllebeholder, 11-5/8 tommers lengde, 6-5/8 tommers bredde, 6 tommers høyde, blå

På lager
Vare: AD8GTN Modell: 30090BLUEKryssreferanse: 4KEX1
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
141NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 10
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHyllebeholder
FARGEBlå
Høyde6 "til 8"
Innvendig høyde5 15 / 16 "
Innvendig lengde9 3 / 4 "
Innvendig bredde5"
Lengde10 "til 12"
Lastekapasitet20 lb.
MaterialeIndustriell polymer
Antall skilleautomater kort7
Utenfor høyde6"
Utenfor lengde11 5 / 8 "
Utenfor bredde6 5 / 8 "
Package Antall10
Volum0.18 cu. ft.
Volumkapasitet0.18 cu. ft.
Bredde6 "til 8"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.315
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)32.07
Skipets bredde (cm)19.38
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Produktvarianter

ProduktModellFARGELastekapasitetPris
AKRO-MILS 30090SCLAR hyllebeholder, 11-5/8 tommers lengde, 6-5/8 tommers bredde, 6 tommers høyde, klar | AD3NQT 40K454 30090SKLARFjern30 lb.141NOK
AKRO-MILS 30090RED Hyllebeholder, 11-5/8 tommers lengde, 6-5/8 tommers bredde, 6 tommers høyde, rød | AD8GTL 4KEW8 30090REDRød20 lb.141NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AKRO-MILS 30090BLÅ hyllebeholder, 11-5/8 tommers lengde, 6-5/8 tommers bredde, 6 tommers høyde, blå
141NOK / enhet