DAYTON Luftdrevne doble membranpumper


filtre
Farge: brun , Bli ferdig: Satengbronse , Maskinvare: Inkludert , Maks. Driftstrykk: 100 psi , Monteringstype: Dørmontering , Driftstype: Luftdrevet , Projeksjon: 4" , Tipsmateriale: Gummi
StilModellMaks. Dia. TørrstofferKulematerialeBody MaterialMaks. StrømmeMaks. Temp.VentiltypeBreddetilkobling stilPris (eks. mva)
A
22A592
1 / 16 "Buna NAluminum32 GPM180 Grader FBall9.75 "PT17 071 NOK
B
6 53 PYXNUMX
1 / 16 "PTFE316 rustfritt stål21 gpm212 Grader FBall12 13 / 32 "PT34 275 NOK
B
6 47 PYXNUMX
1 / 16 "EPDM316 rustfritt stål28 GPM212 Grader FBall12 13 / 32 "PT22 087 NOK
B
3HJW8
1 / 16 "EPDMAluminum28 GPM212 Grader FBall12 13 / 32 "PT12 335 NOK
C
22A604
1 / 16 "PTFE316 rustfritt stål32 GPM212 Grader FBall9.75 "Tri-Clamp50 031 NOK
C
22A605
1 / 16 "PTFE316 rustfritt stål32 GPM212 Grader FBall9.75 "Tri-Clamp53 592 NOK
D
34TJ41
1 / 16 "PTFEAluminum-212 Grader FBall9 13 / 16 "PT16 450 NOK
B
6 43 PYXNUMX
1 / 16 "Buna NAluminum28 GPM180 Grader FBall12 13 / 32 "PT10 518 NOK
E
6 40 PYXNUMX
1 / 16 "PTFEpolypropylen21 gpm180 Grader FBall14.75 "PT16 179 NOK
E
6 35 PYXNUMX
1 / 16 "EPDMpolypropylen28 GPM180 Grader FBall14.75 "PT10 715 NOK
B
6 52 PYXNUMX
1 / 16 "PTFEAluminum21 gpm212 Grader FBall12 13 / 32 "PT15 600 NOK
F
3HJW7
1 / 32 "EPDMAluminum12 gpm212 Grader FBall7 5 / 16 "PT9 433 NOK
G
6 34 PYXNUMX
1 / 32 "PTFEpolypropylen15 gpm180 Grader FFlate7"PT9 741 NOK
H
22A603
1 / 32 "PTFE316 rustfritt stål14 GPM212 Grader FBall8.38 "Tri-Clamp34 082 NOK
I
22A597
1 / 32 "Santopren (R)Rustfritt stål14 GPM212 Grader FBall7 5 / 16 "PT30 315 NOK
G
6 39 PYXNUMX
1 / 32 "PTFEpolypropylen15 gpm180 Grader FFlate7"PT11 373 NOK
J
3HJW1
1 / 32 "PTFEKynar (R)15 gpm212 Grader FFlate7"PT18 005 NOK
J
3HJV8
1 / 32 "PTFEKynar (R)15 gpm212 Grader FFlate7"PT17 955 NOK
F
6 49 PYXNUMX
1 / 32 "PTFEAluminum12 gpm212 Grader FBall7 5 / 16 "PT19 832 NOK
F
6 42 PYXNUMX
1 / 32 "Buna NAluminum12 gpm180 Grader FBall7 5 / 16 "PT13 194 NOK
H
22A602
1 / 32 "PTFE316 rustfritt stål14 GPM212 Grader FBall8.38 "Tri-Clamp31 908 NOK
F
6 51 PYXNUMX
1 / 32 "PTFE316 rustfritt stål12 gpm212 Grader FBall7 5 / 16 "PT24 266 NOK
K
34TJ47
2"Buna NAluminum-180 Grader FFlap28.25 "NPT/Flens61 183 NOK
L
6 41 PYXNUMX
3 / 16 "PTFEpolypropylen35 GPM180 Grader FBall14.75 "PT19 736 NOK
M
3HJW2
3 / 16 "EPDMKynar (R)49 GPM212 Grader FBall14.75 "PT33 098 NOK
N
6 44 PYXNUMX
3 / 16 "Buna NAluminum49 GPM180 Grader FBall12.5 "PT13 475 NOK
M
3HJV9
3 / 16 "PTFEKynar (R)35 GPM212 Grader FBall14.75 "PT55 617 NOK
O
34TJ42
3 / 16 "PTFEAluminum-212 Grader FBall11 5 / 16 "PT21 073 NOK
P
22A607
3 / 16 "PTFE316 rustfritt stål46 GPM212 Grader FBall11.25 "Tri-Clamp68 055 NOK
Q
6 48 PYXNUMX
3 / 16 "EPDM316 rustfritt stål49 GPM212 Grader FBall12.5 "PT27 157 NOK
R
22A606
3 / 16 "PTFE316 rustfritt stål46 GPM212 Grader FBall11.25 "Tri-Clamp60 752 NOK
Q
6 55 PYXNUMX
3 / 16 "PTFE316 rustfritt stål35 GPM212 Grader FBall12.5 "PT35 427 NOK
Q
6 54 PYXNUMX
3 / 16 "PTFEAluminum35 GPM212 Grader FBall12.5 "PT18 089 NOK
S
22A594
3 / 16 "Buna NAluminum50 GPM180 Grader FBall11.25 "PT21 485 NOK
Q
3HJW9
3 / 16 "EPDMAluminum49 GPM212 Grader FBall12.5 "PT15 583 NOK
L
6 36 PYXNUMX
3 / 16 "EPDMpolypropylen49 GPM180 Grader FBall14.75 "PT15 539 NOK
T
6 46 PYXNUMX
5 / 16 "Buna NAluminum160 GPM180 Grader FBall12 53 / 64 "med flens31 113 NOK
U
22A599
5 / 16 "Santopren (R)Cast Iron164 GPM212 Grader FBall17.75 "PT42 516 NOK
V
34TJ46
5 / 16 "Santopren (R)Rustfritt stål-180 Grader FBall17.75 "Flens93 003 NOK
T
6 57 PYXNUMX
5 / 16 "PTFEAluminum120 GPM212 Grader FBall12 53 / 64 "med flens47 854 NOK
V
34TJ45
5 / 16 "PTFERustfritt stål-212 Grader FBall17.75 "Flens98 884 NOK
W
3HJW6
5 / 16 "EPDMpolypropylen160 GPM180 Grader FBall18.25 "med flens67 118 NOK
W
3HJW4
5 / 16 "PTFEpolypropylen120 GPM180 Grader FBall18.25 "med flens82 075 NOK
T
3HJX2
5 / 16 "EPDMAluminum160 GPM212 Grader FBall12 53 / 64 "med flens29 816 NOK
V
34TJ43
9 / 32 "PTFERustfritt stål-212 Grader FBall16.187 "Flens76 360 NOK
X
6 56 PYXNUMX
9 / 32 "PTFEAluminum100 GPM212 Grader FBall11.25 "med flens26 481 NOK
X
3HJX1
9 / 32 "EPDMAluminum115 GPM212 Grader FBall11.25 "med flens19 357 NOK
Y
3HJW5
9 / 32 "EPDMpolypropylen115 GPM180 Grader FBall12.25 "med flens49 237 NOK
Y
3HJW3
9 / 32 "PTFEpolypropylen120 GPM180 Grader FBall12.25 "med flens44 277 NOK
Z
34TJ44
9 / 32 "Santopren (R)Rustfritt stål-180 Grader FBall16.187 "Flens71 570 NOK
A1
22A598
9 / 32 "Santopren (R)Cast Iron107 GPM212 Grader FBall16.12 "PT36 743 NOK
X
6 45 PYXNUMX
9 / 32 "Buna NAluminum115 GPM180 Grader FBall11.25 "med flens19 986 NOK
B1
22A596
13 / 32 "Santopren (R)Aluminum215 GPM212 Grader FBall2.38 "med flens45 929 NOK
C1
22A595
13 / 32 "Buna NAluminum215 GPM180 Grader FBall2.38 "med flens58 264 NOK
D1
22A601
13 / 32 "Santopren (R)Cast Iron215 GPM212 Grader FBall2.5 "PT77 351 NOK
E1
3HJV7
Klar væskePTFEKynar (R)3.25 GPM212 Grader FFlate5.875 "PT9 110 NOK
F1
6 37 PYXNUMX
Klar væskePTFEpolypropylen3.25 GPM180 Grader FFlate5.875 "PT8 769 NOK
G1
6 38 PYXNUMX
Klar væskePTFEacetal3.25 GPM180 Grader FFlate5.875 "PT8 528 NOK

Luftdrevne doble membranpumper

Dayton-dobbeltmembranpumper er egnet for generell pumpeoverføring, resirkulering, sprøyting, dispensering, fylling, drivstoffevakuering, lav planleggingsoverføring og grovdosering av avvanning. De har støpejernskonstruksjon for slitasjemotstand og vibrasjonsdemping, og fjærassisterte luftventiler som ikke krever smøring for rask utslipp av media som er tilstede i rørledninger. Disse pumpene kan gå tørre og har evnen til å pumpe løsemidler, slurry og høyviskositetsvæsker som spillolje og maling. De har NPT-, flens- og Tri-Clamp-koblinger for sikre tetninger og transport av væsker med minimal risiko for kontaminering. Velg fra et bredt utvalg av disse pumpene, tilgjengelig i PTFE, Buna-N, santoprene (R) og EPDM kulevarianter.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?