DAYTON 3HJX1 Pumpe Aodd Aluminium 1 1/2 Inch 115 Gpm | AC9MDT

DAYTON 3HJX1 pumpe Aodd Aluminium 1 1/2 tomme 115 Gpm

På lager
Vare: AC9MDT Modell: 3HJX1

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

19 357 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDobbel membranpumpe
Luftinntak Størrelse1/2 "FNPT
KulematerialeEPDM
Body MaterialAluminum
Sjekk setematerialeSantopren (R)
FARGEbrun
tilkobling stilmed flens
MembranmaterialeSantopren (R)
FinishSatengbronse
maskinvareInkludert
Høyde28 "
Innløps- / utløpsstørrelse1.5 "
Lengde16.25 "
Fordelingstilkoblingenslig
MaterialeStøpt sink
Maks. Dia. Tørrstoffer9 / 32 "
Maks. Strømme115 GPM
Maks. Driftstrykk100 psi
Maks. Temp.212 Grader F
MonteringstypeDørmontering
DriftstypeLuftdrevet
Projeksjon4"
Selvfyllende tørr18 ft.
Selvsugende våt28 ft.
TipsmaterialeGummi
VentiltypeBall
Bredde11.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 31.5
Skipets høyde (cm)93.47
Skipets lengde (cm)54.61
Skipets bredde (cm)39.12
HS kode8413500050
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Dia. TørrstofferKulematerialeBody MaterialMaks. StrømmeMaks. Temp.VentiltypeBreddetilkobling stilPris
DAYTON 22A592 Pumpe 3/4 Inch Npt 32 Gpm Buna N | AB6QHT 22A5921 / 16 "Buna NAluminum32 GPM180 Grader FBall9.75 "PT17 071 NOK
DAYTON 22A594 Pumpe 1-1/2 tomme Npt 50 Gpm Buna N | AB6QHV 22A5943 / 16 "Buna NAluminum50 GPM180 Grader FBall11.25 "PT21 485 NOK
DAYTON 22A595 Pumpe 3 Tommers flens 215 Gpm Buna N | AB6QHW 22A59513 / 32 "Buna NAluminum215 GPM180 Grader FBall2.38 "med flens58 264 NOK
DAYTON 22A596 pumpe 3 tommer flens 215 Gpm Santoprene | AB6QHX 22A59613 / 32 "Santopren (R)Aluminum215 GPM212 Grader FBall2.38 "med flens45 929 NOK
DAYTON 22A597 Pumpe 1/2 tomme Npt 14 Gpm Santoprene | AB6QHY 22A5971 / 32 "Santopren (R)Rustfritt stål14 GPM212 Grader FBall7 5 / 16 "PT30 315 NOK
DAYTON 22A598 Pumpe 1-1/2 tomme Npt 107 Gpm Santoprene | AB6QHZ 22A5989 / 32 "Santopren (R)Cast Iron107 GPM212 Grader FBall16.12 "PT36 743 NOK
DAYTON 22A599 pumpe 2 tommer Npt 164 Gpm Santoprene | AB6QJA 22A5995 / 16 "Santopren (R)Cast Iron164 GPM212 Grader FBall17.75 "PT42 516 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 3HJX1 pumpe Aodd Aluminium 1 1/2 tomme 115 Gpm
19 357 NOK / enhet