Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 6PY34 Pumpemembran 1/2 In | AF2BTL

DAYTON 6PY34 Pumpemembran 1/2 In

På lager
Vare: AF2BTL Modell: 6PY34
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
9 280 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDobbel membranpumpe
Luftinntak Størrelse1/4 "FNPT
KulematerialePTFE
Body Materialpolypropylen
Sjekk setematerialepolypropylen
tilkobling stilPT
MembranmaterialeSantopren (R)
Høyde11 11 / 16 "
Innløps- / utløpsstørrelse1 / 2 "
Lengde8 21 / 32 "
Fordelingstilkoblingenslig
Maks. Dia. Tørrstoffer1 / 32 "
Maks. Strømme15 gpm
Maks. Flyt GPM15
Maks. Driftstrykk100 psi
Maks. Temp.180 Grader F
DriftstypeLuftdrevet
Selvfyllende tørr8 ft.
Selvsugende våt28 ft.
VentiltypeFlate
Bredde7"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.5
Skipets høyde (cm)27.94
Skipets lengde (cm)33.53
Skipets bredde (cm)23.88
HS kode8413500050
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Dia. TørrstofferKulematerialeBody MaterialMaks. StrømmeMaks. Temp.VentiltypeBreddetilkobling stilPris
DAYTON 22A592 Pumpe 3/4 Inch Npt 32 Gpm Buna N | AB6QHT 22A5921 / 16 "Buna NAluminum32 GPM180 Grader FBall9.75 "PT18 393 NOK
DAYTON 22A594 Pumpe 1-1/2 tomme Npt 50 Gpm Buna N | AB6QHV 22A5943 / 16 "Buna NAluminum50 GPM180 Grader FBall11.25 "PT22 110 NOK
DAYTON 22A595 Pumpe 3 Tommers flens 215 Gpm Buna N | AB6QHW 22A59513 / 32 "Buna NAluminum215 GPM180 Grader FBall2.38 "med flens57 484 NOK
DAYTON 22A596 pumpe 3 tommer flens 215 Gpm Santoprene | AB6QHX 22A59613 / 32 "Santopren (R)Aluminum215 GPM212 Grader FBall2.38 "med flens51 145 NOK
DAYTON 22A597 Pumpe 1/2 tomme Npt 14 Gpm Santoprene | AB6QHY 22A5971 / 32 "Santopren (R)Rustfritt stål14 GPM212 Grader FBall7 5 / 16 "PT28 275 NOK
DAYTON 22A598 Pumpe 1-1/2 tomme Npt 107 Gpm Santoprene | AB6QHZ 22A5989 / 32 "Santopren (R)Cast Iron107 GPM212 Grader FBall16.12 "PT39 629 NOK
DAYTON 22A599 pumpe 2 tommer Npt 164 Gpm Santoprene | AB6QJA 22A5995 / 16 "Santopren (R)Cast Iron164 GPM212 Grader FBall17.75 "PT45 835 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 6PY34 Pumpemembran 1/2 In
9 280 NOK / enhet