APPROVED VENDOR Stål USS skive


filtre
StilModellFARGEFinishPasser til boltestørrelserInne i Dia.Utenfor Dia.Pakke VektRockwell HardnessStørrelsePris (eks. mva)
A
6DYY6
-Plain1.375 "1.5 "3.25 "8.33 kgRb 40 min-497NOK
B
4RVX8
-sink2"2.125 "4.5 "-B492"3 360 NOK
A
6DYY8
-Plain1.75 "1.875 "4"3.85 kgRb 40 min-233NOK
A
6DYY1
-Plain#101 / 4 "9 / 16 "0.28 kgRb 40 min-28NOK
A
6DYW9
-Galvanisert3 / 4 "13 / 16 "2"4.95 kgRb 40 min-298NOK
A
6DYW7
-sink1.75 "1.875 "4"5 kgRb 40 min-232NOK
C
4RXW6
-Plain1.375 "1.5 "3.25 "-B491.375 "2 227 NOK
D
U38402.018.0001
-Plain3 / 16 "1 / 4 "9 / 16 "---18NOK
E
4RVU2
-sink1 / 2 "9 / 16 "1.375 "-B491 / 2 "2 824 NOK
A
P42014-PG
-Plain1.375 "1.5 "3.25 "---1 768 NOK
A
6DYY9
-Plain2"2.125 "4.5 "6.30 kgRb 40 min-377NOK
F
4RVX2
-sink5 / 16 "3 / 8 "7 / 8 "-B495 / 16 "2 888 NOK
A
6DYY7
-Plain1.5 "1.625 "3.5 "9.63 kgRb 40 min-532NOK
G
4RXW8
-Plain1.5 "1.625 "3.5 "-B491.5 "2 282 NOK
H
4RXY2
-Plain2"2.125 "4.5 "-B492"2 610 NOK
I
4VNX8
-Plain1 / 4 "5 / 16 "3 / 4 "-B491 / 4 "2 763 NOK
J
4VNY6
-Plain1.75 "1.875 "4"-B491.75mm1 344 NOK
K
4VNY8
-Plain2.5 "2.625 "5"-B492.5 "2 398 NOK
L
4XLT2
-Plain5 / 8 "11 / 16 "1.75 "-B495 / 8 "1 843 NOK
A
6DYZ1
-Plain2.5 "2.625 "5"9.61 kgRb 40 min-676NOK
A
6DYW8
-sink2"2.125 "4.5 "5.04 kgRb 40 min-240NOK
M
U38157.050.0001
SølvGalvanisert1 / 2 "9 / 16 "1.375 "1.92--122NOK
N
U38157.031.0001
SølvGalvanisert5 / 16 "3 / 8 "7 / 8 "0.87--106NOK
O
1JY36
Sølvsink9 / 16 "5 / 8 "1 15 / 32 "4.67--36NOK
P
U38130.037.0001
Sølvsink3 / 8 "7 / 16 "1"1.4--89NOK
Q
U38400.025.0004
Sølvsink1 / 4 "5 / 16 "3 / 4 "0.62--48NOK
R
U38400.018.0001
Sølvsink3 / 16 "1 / 4 "9 / 16 "0.26--18NOK
S
U38130.031.0001
Sølvsink5 / 16 "3 / 8 "7 / 8 "1.08--63NOK
T
U38157.037.0001
SølvGalvanisert3 / 8 "7 / 16 "1"1.4--102NOK
U
U38157.062.0001
SølvGalvanisert5 / 8 "11 / 16 "1.75 "2.03--122NOK
V
U38100.037.0001
HvitPlain3 / 8 "7 / 16 "1"1.45--79NOK
W
U38100.025.0001
HvitPlain1 / 4 "5 / 16 "47 / 64 "0.7--27NOK
X
U38100.031.0001
HvitPlain5 / 16 "3 / 8 "7 / 8 "1.2--78NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?