Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1JY36 Flat Skive Uss Sink Passer 9/16 Tommer, 110PK | AA9YZU

APPROVED VENDOR 1JY36 flat skive Uss sink passer 9/16 tommer, 110PK

På lager
Vare: AA9YZU Modell: 1JY36
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
200NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUSS vaskemaskin
Ca. pk. Antall.110
FARGESølv
Finishsink
Passer til boltestørrelser9 / 16 "
Inne i Dia.5 / 8 "
MaterialeStål
Utenfor Dia.1 15 / 32 "
Pakke Vekt4.67
Tykkelse7 / 64 "
Tykkelse Toleranse0.086-0.132"
typenUSS

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.6875
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)18.29
Skipets bredde (cm)14.99
HS kode7318220000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFARGEFinishPasser til boltestørrelserInne i Dia.Utenfor Dia.Pakke VektRockwell HardnessStørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR P42014-PG Flat skive Uss Steel Passer 1-3/8 tommer Pk15 | AB9GTN 2DA42 P42014-PG-Plain1.375 "1.5 "3.25 "---572NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4VNX8 Flat Skive 5/16 Id x 3/4 Ytre Diameter Pk 7450 | AD9XKN 4VNX8-Plain1 / 4 "5 / 16 "3 / 4 "-B491 / 4 "2 763 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1JY36 flat skive Uss sink passer 9/16 tommer, 110PK
200NOK /pakke