Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M07400.100.0100 Socket Head Cap Screw Flat Steel M10 x 1.50X100Mm, 25PK | AH7UVZ 38DE89

GRAINGER M07400.100.0100 Hylseskrue Flatt stål M10 x 1.50X100Mm, 25PK

På lager
Vare: AH7UVZ Modell: M07400.100.0100Kryssreferanse: 38DE89
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
520NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPluggskrue med topphode
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM10 x 1.5
Kjørestørrelse6mm
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
Klasseklasse 10.9
Hode Dia.22.4mm
Hodehøyde6.2mm
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde100ft.
Min. Strekkstyrke1000 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessC32 til C39
StilSkrue med stikkontakt
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
Tråd Dia.M10
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde50mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.431
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M07400.100.0100 Hylseskrue Flatt stål M10 x 1.50X100Mm, 25PK
520NOK /pakke