Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FLUID-O-TECH PB0101XNANN0000 Roterende vingepumpe 240 Psi 0.5 Gpm | AG4VDG 34TL11

FLUID-O-TECH PB0101XNANN0000 Roterende vingepumpe 240 Psi 0.5 Gpm

På lager
Vare: AG4VDG Modell: PB0101XNANN0000Kryssref: 34TL11
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
2 347 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRoterende vingepumpe
Body MaterialMessing med lav bly
OmkjøringJa
Ekstern lettelseNei
Inlet / Outlet3/8 "FNPT
Maks. Strømme0.5 GPM
Maks. Press290 psi
Maks. Temp.158 Degrees
Min. Flyt (GPM)0.5
Monteringcarbonator
Avlastningstrykk Maks.240 PSI
ShaftRustfritt stål
Vane Materialegrafitt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.395
Skipets høyde (cm)11.94
Skipets lengde (cm)9.4
Skipets bredde (cm)10.67
HS kode8413600020

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialMaks. StrømmeMonteringPris
FLUID-O-TECH PB0301TNANN0000 Roterende vingepumpe Lavt bly messing 1.6 Gpm | AG4VCR 34TK96 PB0301TNANN0000Messing med lav bly1.6 gpmcarbonator2 347 NOK
FLUID-O-TECH PB0301ANCNN0000 Roterende vingepumpe 240 Psi 1.6 Gpm | AG4VCT 34TK97 PB0301ANCNN0000Messing med lav bly1.6 gpmcarbonator2 175 NOK
FLUID-O-TECH PO0301BNCNN0000 Roterende vingepumpe rustfritt stål 1.6 Gpm | AG4VCU 34TK98 PO0301BNCNN0000Rustfritt stål1.6 gpmcarbonator3 487 NOK
FLUID-O-TECH PB0401XNANN0000 Roterende vingepumpe Lavt bly messing 2.3 Gpm | AG4VCV 34TK99 PB0401XNANN0000Messing med lav bly2.3 GPMcarbonator2 347 NOK
FLUID-O-TECH PB0401ANCNN0000 Roterende vingepumpe 240 Psi 2.3 Gpm | AG4VCW 34TL01 PB0401ANCNN0000Messing med lav bly2.3 GPMcarbonator2 175 NOK
FLUID-O-TECH PO0401BNCNN0000 Roterende vingepumpe rustfritt stål 2.3 Gpm | AG4VCX 34TL02 PO0401BNCNN0000Rustfritt stål2.3 GPMcarbonator3 428 NOK
FLUID-O-TECH PB0601ANDNN0000 Roterende skovlpumpe Lavt bly messing 3.1 Gpm | AG4VCY 34TL03 PB0601ANDNN0000Messing med lav bly3.1 GPMcarbonator3 754 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FLUID-O-TECH PB0101XNANN0000 Roterende vingepumpe 240 Psi 0.5 Gpm
2 347 NOK / enhet