GODKJENT LEVERANDØR 4RVU2 Flat Skive 9/16 Id X 1 3/8 Od, 1300PK | AD9HEF

APPROVED VENDOR 4RVU2 flat skive 9/16 Id X 1 3/8 Od, 1300PK

På lager
Vare: AD9HEF Modell: 4RVU2

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 825 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUSS vaskemaskin
Finishsink
Passer til boltestørrelser1 / 2 "
Inne i Dia.9 / 16 "
MaterialeStål
Utenfor Dia.1.375 "
Rockwell HardnessB49
Størrelse1 / 2 "
Tykkelse7 / 64 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.025 "
typenUSS

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 22.68
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)27.94
HS kode7318220000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellFARGEFinishPasser til boltestørrelserInne i Dia.Utenfor Dia.Pakke VektRockwell HardnessStørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR P42014-PG Flat skive Uss Steel Passer 1-3/8 tommer Pk15 | AB9GTN 2DA42 P42014-PG-Plain1.375 "1.5 "3.25 "---572NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4VNX8 Flat Skive 5/16 Id x 3/4 Ytre Diameter Pk 7450 | AD9XKN 4VNX8-Plain1 / 4 "5 / 16 "3 / 4 "-B491 / 4 "2 763 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4RVU2 flat skive 9/16 Id X 1 3/8 Od, 1300PK
2 825 NOK /pakke