Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U38157.031.0001 Flat Washer Uss Galvanised Fits 5/16 Inch, 100PK | AA9ZWL 1KA15

APPROVED VENDOR U38157.031.0001 Flat skive Uss galvanisert Passer 5/16 tommer, 100PK

På lager
Vare: AA9ZWL Modell: U38157.031.0001Cross Ref: 1KA15 / 42JX05
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
106NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUSS vaskemaskin
FARGESølv
FinishGalvanisert
Passer til boltestørrelser5 / 16 "
Inne i Dia.3 / 8 "
MaterialeStål
Utenfor Dia.7 / 8 "
Pakke Vekt0.87
Tykkelse0.062 "
Tykkelse Toleranse0.064-0.104"
typenUSS

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2511
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)16.99
Skipets bredde (cm)16.38
HS kode7318220000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFARGEFinishPasser til boltestørrelserInne i Dia.Utenfor Dia.Pakke VektRockwell HardnessStørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR P42014-PG Flat skive Uss Steel Passer 1-3/8 tommer Pk15 | AB9GTN 2DA42 P42014-PG-Plain1.375 "1.5 "3.25 "---1 768 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4VNX8 Flat Skive 5/16 Id x 3/4 Ytre Diameter Pk 7450 | AD9XKN 4VNX8-Plain1 / 4 "5 / 16 "3 / 4 "-B491 / 4 "2 763 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U38157.031.0001 Flat skive Uss galvanisert Passer 5/16 tommer, 100PK
106NOK /pakke