Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 6DYY8 Flat Washer Steel Fits 1-3/4 Inch, 10PK | AE8LYY

APPROVED VENDOR 6DYY8 flat skive stål Passer 1-3/4 tommer, 10PK

På lager
Vare: AE8LYY Modell: 6DYY8
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
223NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUSS vaskemaskin
FinishPlain
Passer til boltestørrelser1.75 "
Inne i Dia.1.875 "
MaterialeStål
Utenfor Dia.4"
Pakke Vekt3.85 kg
Rockwell HardnessRb 40 min
Tykkelse0.19 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.030 "
typenUSS

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.17
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode7318220000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFARGEFinishPasser til boltestørrelserInne i Dia.Utenfor Dia.Pakke VektRockwell HardnessStørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR P42014-PG Flat skive Uss Steel Passer 1-3/8 tommer Pk15 | AB9GTN 2DA42 P42014-PG-Plain1.375 "1.5 "3.25 "---572NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4VNX8 Flat Skive 5/16 Id x 3/4 Ytre Diameter Pk 7450 | AD9XKN 4VNX8-Plain1 / 4 "5 / 16 "3 / 4 "-B491 / 4 "2 763 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 6DYY8 flat skive stål Passer 1-3/4 tommer, 10PK
223NOK /pakke