Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U38100.031.0001 Flat Washer Uss Steel Fits 5/16 Inch, 100PK | AB9GTJ 2DA31

APPROVED VENDOR U38100.031.0001 Flat skive Uss Steel Passer 5/16 tommer, 100PK

På lager
Vare: AB9GTJ Modell: U38100.031.0001Cross Ref: 2DA31 / 42JW81
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
78NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUSS vaskemaskin
FARGEHvit
FinishPlain
Passer til boltestørrelser5 / 16 "
Inne i Dia.3 / 8 "
MaterialeStål
Utenfor Dia.7 / 8 "
Pakke Vekt1.2
Tykkelse0.083 "
Tykkelse Toleranse+ 0.021 / -0.019 "
typenUSS

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5058
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)16.99
Skipets bredde (cm)16.38
HS kode7318220000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFARGEFinishPasser til boltestørrelserInne i Dia.Utenfor Dia.Pakke VektRockwell HardnessStørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR P42014-PG Flat skive Uss Steel Passer 1-3/8 tommer Pk15 | AB9GTN 2DA42 P42014-PG-Plain1.375 "1.5 "3.25 "---1 768 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4VNX8 Flat Skive 5/16 Id x 3/4 Ytre Diameter Pk 7450 | AD9XKN 4VNX8-Plain1 / 4 "5 / 16 "3 / 4 "-B491 / 4 "2 763 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U38100.031.0001 Flat skive Uss Steel Passer 5/16 tommer, 100PK
78NOK /pakke