APPROVED VENDOR Stål Standard delt låseskive


filtre
StilModellFinishPasser til boltestørrelserInne i Dia.Utenfor Dia.Rockwell HardnessStørrelseTykkelsePris (eks. mva)
A
U37025.100.0001
Galvanisert1"1.003 "1.656 "C38 til C46-0.25 "51NOK
B
U37025.062.0001
Galvanisert5 / 8 "0.628 "1.073 "C38 til C46-0.156 "28NOK
C
U37025.075.0001
Galvanisert3 / 4 "0.753 "1.265 "C32-0.188 "34NOK
D
U37025.087.0001
Galvanisert7 / 8 "0.878 "1.459 "C38 til C46-0.219 "38NOK
E
U37025.050.0001
Galvanisert1 / 2 "0.502 "0.869 "C38 til C46-0.125 "39NOK
F
U37025.112.0001
Galvanisert1.125 "1.129 "1.847 "C38 til C46-0.281 "95NOK
G
U37025.037.0001
Galvanisert3 / 8 "0.377 "0.68 "C35-0.094 "43NOK
H
U37025.150.0001
Varmgalvanisert1.5 "1.504 "2.419 "-1.5 "0.375 "199NOK
I
U37000.037.0001
Plain3 / 8 "0.377 "0.68 "C38 til C46-0.094 "34NOK
J
U37000.162.0001
Plain1.625 "1.633 "2.553 "-1.625 "0.359 "552NOK
K
U37000.187.0001
Plain1.875 "1.883 "2.811 "-1.875 "0.422 "719NOK
L
U37000.200.0001
Plain2"2.008 "2.936 "-2"0.422 "204NOK
M
U37000.250.0001
Plain2.5 "2.512 "3.471 "-2.5 "0.44 "932NOK
N
M37000.360.0001
PlainM3636.5mm58.2mmC38 til C46-6mm65NOK
O
M37000.240.0001
PlainM2424.5mm40mmC44 til C51-5mm51NOK
P
U37000.137.0001
Plain1.375 "1.379 "2.219 "C38 til C46-0.344 "145NOK
Q
M37000.140.0001
PlainM1414.2mm24.1mmC44 til C51-3mm58NOK
R
U37000.050.0001
Plain1 / 2 "0.502 "0.869 "C38 til C46-0.125 "34NOK
S
U37000.150.0001
Plain1.5 "1.504 "2.419 "HRC 38 til 46-0.375 "106NOK
T
U37000.300.0001
Plain3"3.012 "4.074 "C38 til C46-0.458 "559NOK
Q
M37000.200.0001
PlainM2020.2mm33.6mmC44 til C51-4mm38NOK
U
M37000.300.0001
PlainM3030.5mm48.2mmC38 til C46-6mm81NOK
V
M37000.480.0001
PlainM4849mm75mmC38 til C46-7mm153NOK
W
U37000.056.0001
Plain9 / 16 "0.564 "0.965 "C38 til C46-0.141 "32NOK
X
U37000.175.0001
Plain1.75 "1.758 "2.679 "-1.75mm0.389 "561NOK
Y
U37000.019.0001
Plain#100.193 "0.334 "--0.047 "20NOK
Z
U37000.016.0001
Plain#80.167 "0.293 "--0.04 "16NOK
A1
U37000.009.0001
Plain#30.101 "0.195 "--0.025 "34NOK
B1
U37000.075.0001
Plain3 / 4 "0.753 "1.265 "C38 til C46-0.188 "39NOK
C1
M37000.160.0001
PlainM1616.2mm27.4mmC44 til C51-3.5mm47NOK
D1
M37000.180.0001
PlainM1818.2mm29.4mmC44 til C51-3.5mm49NOK
E1
M37000.220.0001
PlainM2222.5mm35.9mmC38 til C46-4mm76NOK
F1
M37000.420.0001
PlainM4242.5mm68.2mmC38 til C46-7mm142NOK
G1
U37000.011.0001
Plain#40.114 "0.209 "--0.025 "12NOK
H1
U37000.013.0001
Plain#60.141 "0.25 "--0.031 "13NOK
I1
U37000.021.0001
Plain#120.220 "0.377 "--0.056 "40NOK
J1
U37000.008.0001
Plain#20.088 "0.172 "--0.02 "32NOK
K1
U37000.062.0001
Plain5 / 8 "0.628 "1.073 "C38 til C46-0.156 "21NOK
L1
U37000.025.0001
Plain1 / 4 "0.252 "0.487 "-1 / 4 "0.062 "18NOK
M1
U37000.100.0001
Plain1"1.003 "1.656 "C38 til C46-0.25 "39NOK
N1
U37000.112.0001
Plain1.125 "1.129 "1.847 "C38 til C46-0.281 "34NOK
O1
U37000.087.0001
Plain7 / 8 "0.878 "1.459 "C38 til C46-0.219 "28NOK
P1
M37000.120.0001
PlainM1212.2mm21.1mmC44 til C51-2.5mm41NOK
Q1
M37000.070.0001
PlainM77.1mm12.8mmC38 til C46-1.6mm60NOK
R1
M37000.270.0001
PlainM2727.5mm43mmC38 til C46-5mm66NOK
S1
M37000.330.0001
PlainM3333.5mm55.2mmC38 til C46-6mm78NOK
T1
U37000.012.0001
Plain#50.127 "0.236 "--0.031 "26NOK
U1
U37000.043.0001
Plain7 / 16 "0.440 "0.77 "C38 til C46-0.109 "25NOK
V1
U37060.087.0001
Gul sink7 / 8 "0.878 "1.459 "C38 til C46-0.219 "33NOK
W1
U37060.075.0001
Gul sink3 / 4 "0.753 "1.265 "C38 til C46-0.188 "40NOK
X1
U37060.062.0001
Gul sink5 / 8 "0.628 "1.073 "C38 til C46-0.156 "25NOK
Y1
U37060.056.0001
Gul sink9 / 16 "0.564 "0.965 "C38 til C46-0.141 "53NOK
Z1
U37060.050.0001
Gul sink1 / 2 "0.502 "0.869 "C38 til C46-0.125 "35NOK
A2
U37060.137.0001
Gul sink1.375 "1.379 "2.219 "-1.375 "0.344 "530NOK
B2
U37060.043.0001
Gul sink7 / 16 "0.440 "0.77 "C38 til C46-0.109 "28NOK
C2
U37060.112.0001
Gul sink1.125 "1.129 "1.847 "C46-0.281 "42NOK
D2
4VPG1
Gul sink5 / 8 "0.628 "1.073 "C38 til C465 / 8 "0.156 "3 931 NOK
E2
4VPF9
Gul sink3 / 4 "0.753 "1.265 "C38 til C463 / 4 "0.188 "-
RFQ
F2
U37060.037.0001
Gul sink3 / 8 "0.377 "0.68 "C38 til C46-0.094 "30NOK
G2
U37060.150.0001
Gul sink1.5 "1.504 "2.419 "-1.5 "0.375 "486NOK
H2
U37060.125.0001
Gul sink1.25 "1.254 "2.036 "-1.25 "0.312 "74NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?