3M VHB tape 1 tommer


filtre
Lengde: 5yd. , Form: Kontinuerlig rull , Bredde: 1"
StilModellAdhesjonsstyrkeAdhesiveFARGEMaterialeYtelse Temp.StrekkfasthetTykkelsePris (eks. mva)
A
4905
192 oz./inGenerelt akrylFjernSolid skum50 grader til 200 grader F100 pund / tommer20mil.609NOK
B
4646
240 oz./inGenerelt akrylSkifergråFast skum50 grader til 300 grader F100 pund / tommer25mil.598NOK
C
4951
288 oz./inAkryl med lav temperaturHvitFast skum32 grader til 200 grader F110 pund / tommer45mil.1 368 NOK
D
4611
288 oz./inGenerelt akrylSkifergråFast skum50 grader til 300 grader F90 pund / tommer45mil.948NOK
E
4930
320 oz./inGenerelt akrylHvitFast skum50 grader til 200 grader F160 pund / tommer25mil.841NOK
F
4959
320 oz./inGenerelt akrylHvitFast skum50 grader til 300 grader F75 pund / tommer120mil.1 682 NOK
G
4952
400 oz./inAkryl med lav overflateenergiHvitFast skum50 grader til 160 grader F80 pund / tommer45mil.1 187 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?