Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK 312

GODKJENT LEVERANDØR M37000.270.0001 Split Lock Skive Stål Passer til M27, 5PK | AB8FEV 25DN12

APPROVED VENDOR M37000.270.0001 Delt låseskive, M27 passer til boltstørrelse, 43 mm ytre diameter, 5 pk

Varenummer: AB8FEV Modell: M37000.270.0001Kryssref: 25DN12
På lager

Få tak i det tirsdag, mar 25

Flat Frakt på 312 kr + TVA 312 NOK flatfrakt gjelder for bestillinger med samlet vekt under 10 kg. Bestillinger over 10 kg vil bli belastet standard fraktpriser.

67NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betaling

Teknisk spesifikasjon:

SakSplit låseskive
FinishPlain
Passer til boltestørrelserM27
Inne i Dia.27.5mm
Materiale Stål
Utenfor Dia.43mm
Rockwell HardnessC38 til C46
Tykkelse5mm
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1422
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)16.99
Skipets bredde (cm)16.38
HS kode7318210030
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M37000.270.0001 Delt låseskive, M27 passer til boltstørrelse, 43 mm ytre diameter, 5 pk
67NOK /pakke