Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U37025.037.0001 Split Lock Washer Standard Steel 3/8 Inch, 50PK | AB7ERA 22UJ62

APPROVED VENDOR U37025.037.0001 Delt låseskive Standard stål 3/8 tommer, 50PK

På lager
Vare: AB7ERA Modell: U37025.037.0001Kryssref: 22UJ62 / 42JU93

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
43NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSplit låseskive
FinishGalvanisert
Passer til boltestørrelser3 / 8 "
Inne i Dia.0.377 "
MaterialeStål
Utenfor Dia.0.68 "
Rockwell HardnessC35
Tykkelse0.094 "
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1454
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)16.99
Skipets bredde (cm)16.38
HS kode7318210090
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U37025.037.0001 Delt låseskive Standard stål 3/8 tommer, 50PK
43NOK /pakke