Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U37000.050.0001 Split Lock Skive Standard Stål 1/2 Tommer, 25PK | AB7EKN 22UH34

APPROVED VENDOR U37000.050.0001 Delt låseskive Standard stål 1/2 tommer, 25PK

På lager
Vare: AB7EKN Modell: U37000.050.0001Kryssref: 22UH34 / 42JU57
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
34NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSplit låseskive
FinishPlain
Passer til boltestørrelser1 / 2 "
Inne i Dia.0.502 "
MaterialeStål
Utenfor Dia.0.869 "
Rockwell HardnessC38 til C46
Tykkelse0.125 "
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.149
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)16.99
Skipets bredde (cm)16.38
HS kode7318210030
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U37000.050.0001 Delt låseskive Standard stål 1/2 tommer, 25PK
34NOK /pakke