Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U37000.056.0001 Split Lock Washer Standard Steel 9/16 Inch, 25PK | AB7EKP 22UH35

APPROVED VENDOR U37000.056.0001 Delt låseskive Standard stål 9/16 tommer, 25PK

På lager
Vare: AB7EKP Modell: U37000.056.0001Kryssreferanse: 22UH35

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
32NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSplit låseskive
FinishPlain
Passer til boltestørrelser9 / 16 "
Inne i Dia.0.564 "
MaterialeStål
Utenfor Dia.0.965 "
Rockwell HardnessC38 til C46
Tykkelse0.141 "
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2056
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)16.99
Skipets bredde (cm)16.38
HS kode7318210030
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U37000.056.0001 Delt låseskive Standard stål 9/16 tommer, 25PK
32NOK /pakke