Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U37025.075.0001 Split Lock Washer Standard Steel 3/4 Inch, 10PK | AB7ERD 22UJ65

APPROVED VENDOR U37025.075.0001 Delt låseskive Standard stål 3/4 tommer, 10PK

På lager
Vare: AB7ERD Modell: U37025.075.0001Kryssref: 22UJ65 / 42JU97

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
34NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSplit låseskive
FinishGalvanisert
Passer til boltestørrelser3 / 4 "
Inne i Dia.0.753 "
MaterialeStål
Utenfor Dia.1.265 "
Rockwell HardnessC32
Tykkelse0.188 "
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1805
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)16.99
Skipets bredde (cm)16.38
HS kode7318210030
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U37025.075.0001 Delt låseskive Standard stål 3/4 tommer, 10PK
34NOK /pakke