Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U37025.087.0001 Split Lock Washer Standard Steel 7/8 Inch, 5PK | AB7ERE 22UJ66

APPROVED VENDOR U37025.087.0001 Delt låseskive Standard stål 7/8 tommer, 5PK

På lager
Vare: AB7ERE Modell: U37025.087.0001Kryssreferanse: 22UJ66
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
38NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSplit låseskive
FinishGalvanisert
Passer til boltestørrelser7 / 8 "
Inne i Dia.0.878 "
MaterialeStål
Utenfor Dia.1.459 "
Rockwell HardnessC38 til C46
Tykkelse0.219 "
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1404
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)16.99
Skipets bredde (cm)16.38
HS kode7318210090
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U37025.087.0001 Delt låseskive Standard stål 7/8 tommer, 5PK
38NOK /pakke