APPROVED VENDOR Fjærnål, åpning


filtre
StilModellFaktisk Dia. (Min.-Maks)FasediameterFaselengde (maks.)Faselengde (min.)Faselengde ReferanseDobbel skjærstyrke (kg)FinishPasser til Hole Dia. (Min.-Maks.)Pris (eks. mva)
A
5BU70
0.066-0.069"0.059 "0.028 "0.007 "-250Passivert0.062-0.065"101NOK
A
5BU74
0.066-0.069"0.059 "0.028 "0.007 "-250Passivert0.062-0.065"132NOK
A
5BU69
0.066-0.069"0.059 "0.028 "0.007 "-250Passivert0.062-0.065"100NOK
A
5BU68
0.066-0.069"0.059 "0.028 "0.007 "-250Passivert0.062-0.065"96NOK
B
5CU80
0.066-0.069"0.059 "0.028 "0.007 "-430 kgPlain0.062-0.065"625NOK
A
5BU75
0.066-0.069"0.059 "0.028 "0.007 "-250Passivert0.062-0.065"158NOK
A
5BU67
0.066-0.069"0.059 "0.028 "0.007 "-250Passivert0.062-0.065"94NOK
B
5CU84
0.066-0.069"0.059 "0.028 "0.007 "-430 kgPlain0.062-0.065"661NOK
B
5CU88
0.066-0.069"0.059 "0.028 "0.007 "-430 kgPlain0.062-0.065"724NOK
A
5BU66
0.066-0.069"0.059 "0.028 "0.007 "-250Passivert0.062-0.065"72NOK
A
5BU73
0.066-0.069"0.059 "0.028 "0.007 "-250Passivert0.062-0.065"124NOK
A
5BU72
0.066-0.069"0.059 "0.028 "0.007 "-250Passivert0.062-0.065"70NOK
A
5BU71
0.066-0.069"0.059 "0.028 "0.007 "-250Passivert0.062-0.065"97NOK
A
5BU76
0.083-0.086"0.075 "0.032 "0.008 "-460Passivert0.078-0.081"74NOK
A
5BU77
0.083-0.086"0.075 "0.032 "0.008 "-460Passivert0.078-0.081"172NOK
A
5BU79
0.083-0.086"0.075 "0.032 "0.008 "-460Passivert0.078-0.081"79NOK
A
5BU80
0.083-0.086"0.075 "0.032 "0.008 "-460Passivert0.078-0.081"105NOK
A
5BU78
0.083-0.086"0.075 "0.032 "0.008 "-460Passivert0.078-0.081"69NOK
A
5BU81
0.083-0.086"0.075 "0.032 "0.008 "-460Passivert0.078-0.081"87NOK
A
5BU83
0.083-0.086"0.075 "0.032 "0.008 "-460Passivert0.078-0.081"148NOK
A
5BU82
0.083-0.086"0.075 "0.032 "0.008 "-460Passivert0.078-0.081"138NOK
A
5BU84
0.083-0.086"0.075 "0.032 "0.008 "-460Passivert0.078-0.081"176NOK
A
5BU91
0.099-0.103"0.091 "0.038 "0.008 "-670Passivert0.094-0.097"99NOK
A
5BU93
0.099-0.103"0.091 "0.038 "0.008 "-670Passivert0.094-0.097"105NOK
A
5BU88
0.099-0.103"0.091 "0.038 "0.008 "-670Passivert0.094-0.097"88NOK
A
5BU89
0.099-0.103"0.091 "0.038 "0.008 "-670Passivert0.094-0.097"142NOK
A
5BU96
0.099-0.103"0.091 "0.038 "0.008 "-670Passivert0.094-0.097"164NOK
A
5BU97
0.099-0.103"0.091 "0.038 "0.008 "-670Passivert0.094-0.097"194NOK
A
5BU90
0.099-0.103"0.091 "0.038 "0.008 "-670Passivert0.094-0.097"67NOK
A
5BU92
0.099-0.103"0.091 "0.038 "0.008 "-670Passivert0.094-0.097"111NOK
A
5BU85
0.099-0.103"0.091 "0.038 "0.008 "-670Passivert0.094-0.097"75NOK
A
5BU94
0.099-0.103"0.091 "0.038 "0.008 "-670Passivert0.094-0.097"117NOK
A
5BU86
0.099-0.103"0.091 "0.038 "0.008 "-670Passivert0.094-0.097"49NOK
A
5BU95
0.099-0.103"0.091 "0.038 "0.008 "-670Passivert0.094-0.097"81NOK
A
5BU87
0.099-0.103"0.091 "0.038 "0.008 "-670Passivert0.094-0.097"98NOK
A
5BY10
0.131-0.135"0.122 "0.044 "0.008 "-1090Passivert0.125-0.129"178NOK
A
5BY19
0.131-0.135"0.122 "0.044 "0.008 "-1090Passivert0.125-0.129"224NOK
A
5BY17
0.131-0.135"0.122 "0.044 "0.008 "-1090Passivert0.125-0.129"169NOK
A
5BY16
0.131-0.135"0.122 "0.044 "0.008 "-1090Passivert0.125-0.129"175NOK
A
5BY15
0.131-0.135"0.122 "0.044 "0.008 "-1090Passivert0.125-0.129"139NOK
A
5BU99
0.131-0.135"0.122 "0.044 "0.008 "-1090Passivert0.125-0.129"114NOK
A
5BY12
0.131-0.135"0.122 "0.044 "0.008 "-1090Passivert0.125-0.129"125NOK
A
5BU98
0.131-0.135"0.122 "0.044 "0.008 "-1090Passivert0.125-0.129"168NOK
A
5BY11
0.131-0.135"0.122 "0.044 "0.008 "-1090Passivert0.125-0.129"114NOK
A
5BY14
0.131-0.135"0.122 "0.044 "0.008 "-1090Passivert0.125-0.129"181NOK
A
5BY18
0.131-0.135"0.122 "0.044 "0.008 "-1090Passivert0.125-0.129"205NOK
A
5BY20
0.131-0.135"0.122 "0.044 "0.008 "-1090Passivert0.125-0.129"250NOK
A
5BY23
0.131-0.135"0.122 "0.044 "0.008 "-1090Passivert0.125-0.129"286NOK
A
5BY24
0.131-0.135"0.122 "0.044 "0.008 "-1090Passivert0.125-0.129"391NOK
A
5BY13
0.131-0.135"0.122 "0.044 "0.008 "-1090Passivert0.125-0.129"117NOK
A
5BY21
0.131-0.135"0.122 "0.044 "0.008 "-1090Passivert0.125-0.129"200NOK
A
5BY22
0.131-0.135"0.122 "0.044 "0.008 "-1090Passivert0.125-0.129"270NOK
A
5BY33
0.162-0.167"0.015 "0.048 "0.01 "-1600Passivert0.156-0.160"202NOK
A
5BY27
0.162-0.167"0.015 "0.048 "0.01 "-1600Passivert0.156-0.160"243NOK
A
5BY35
0.162-0.167"0.015 "0.048 "0.01 "-1600Passivert0.156-0.160"309NOK
A
5BY34
0.162-0.167"0.015 "0.048 "0.01 "-1600Passivert0.156-0.160"250NOK
A
5BY32
0.162-0.167"0.015 "0.048 "0.01 "-1600Passivert0.156-0.160"368NOK
A
5BY25
0.162-0.167"0.015 "0.048 "0.01 "-1600Passivert0.156-0.160"187NOK
A
5BY26
0.162-0.167"0.015 "0.048 "0.01 "-1600Passivert0.156-0.160"181NOK
A
5BY28
0.162-0.167"0.015 "0.048 "0.01 "-1600Passivert0.156-0.160"239NOK
A
5BY29
0.162-0.167"0.015 "0.048 "0.01 "-1600Passivert0.156-0.160"306NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?