Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 5BU72 Spring Pin Slotted 5/8 X 1/16 L, 100PK | AE3BMR

APPROVED VENDOR 5BU72 Fjærstift Slisset 5/8 X 1/16 L, 100PK

På lager
Vare: AE3BMR Modell: 5BU72
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
70NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVårnål
Faktisk Dia. (Min.-Maks)0.066-0.069"
Fasediameter0.059 "
Faselengde (maks.)0.028 "
Faselengde (min.)0.007 "
Dobbel skjærstyrke (kg)250
FinishPassivert
Passer til Hole Dia. (Min.-Maks.)0.062-0.065"
Lengde Toleranse+/- 0.015 "
Materiale302 rustfritt stål
Nominell diameter1 / 16 "
Total lengde5 / 8 "
Rockwell HardnessArbeid herdet
typenSpor
Veggtykkelse0.012 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5BU72 Fjærstift Slisset 5/8 X 1/16 L, 100PK
70NOK /pakke