Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 5BY27 Spring Pin Slotted 3/4 X 5/32 L, 100PK | AE3BPX

APPROVED VENDOR 5BY27 Fjærstift med spor 3/4 X 5/32 L, 100PK

På lager
Vare: AE3BPX Modell: 5BY27
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
243NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVårnål
Faktisk Dia. (Min.-Maks)0.162-0.167"
Fasediameter0.015 "
Faselengde (maks.)0.048 "
Faselengde (min.)0.01 "
Dobbel skjærstyrke (kg)1600
FinishPassivert
Passer til Hole Dia. (Min.-Maks.)0.156-0.160"
Lengde Toleranse+/- 0.015 "
Materiale302 rustfritt stål
Nominell diameter5 / 32 "
Total lengde3 / 4 "
Rockwell HardnessArbeid herdet
typenSpor
Veggtykkelse0.032 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5BY27 Fjærstift med spor 3/4 X 5/32 L, 100PK
243NOK /pakke