Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 5CU84 Fjærstift Slisset 1/16 X 3/4 L, 500PK | AE3EPY

APPROVED VENDOR 5CU84 Fjærstift med spor 1/16 X 3/4 L, 500PK

På lager
Vare: AE3EPY Modell: 5CU84
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
661NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVårnål
Faktisk Dia. (Min.-Maks)0.066-0.069"
Fasediameter0.059 "
Faselengde (maks.)0.028 "
Faselengde (min.)0.007 "
Dobbel skjærstyrke (kg)430 kg
FinishPlain
Passer til Hole Dia. (Min.-Maks.)0.062-0.065"
Lengde Toleranse+/- 0.015 "
MaterialeKarbonstål
Nominell diameter1 / 16 "
Total lengde3 / 4 "
Rockwell HardnessRC43-52
typenSpor
Veggtykkelse0.012 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5CU84 Fjærstift med spor 1/16 X 3/4 L, 500PK
661NOK /pakke