Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 5BU95 Fjærstift med spor 1 1/8 X 3/32 L, 100PK | AE3BNR

APPROVED VENDOR 5BU95 fjærstift med spor 1 1/8 X 3/32 L, 100 PK

På lager
Vare: AE3BNR Modell: 5BU95

Få tak i det Mai 20, mandag
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
81NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVårnål
Faktisk Dia. (Min.-Maks)0.099-0.103"
Fasediameter0.091 "
Faselengde (maks.)0.038 "
Faselengde (min.)0.008 "
Dobbel skjærstyrke (kg)670
FinishPassivert
Passer til Hole Dia. (Min.-Maks.)0.094-0.097"
Lengde Toleranse+/- 0.020 "
Materiale302 rustfritt stål
Nominell diameter3 / 32 "
Total lengde1.125 "
Rockwell HardnessArbeid herdet
typenSpor
Veggtykkelse0.022 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5BU95 fjærstift med spor 1 1/8 X 3/32 L, 100 PK
81NOK /pakke