Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 5BY22 Spring Pin Slotted 1 1/2 X 1/8 L, 100PK | AE3BPR

APPROVED VENDOR 5BY22 Fjærstift med spor 1 1/2 X 1/8 L, 100PK

På lager
Vare: AE3BPR Modell: 5BY22
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
270NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVårnål
Faktisk Dia. (Min.-Maks)0.131-0.135"
Fasediameter0.122 "
Faselengde (maks.)0.044 "
Faselengde (min.)0.008 "
Dobbel skjærstyrke (kg)1090
FinishPassivert
Passer til Hole Dia. (Min.-Maks.)0.125-0.129"
Lengde Toleranse+/- 0.020 "
Materiale302 rustfritt stål
Nominell diameter1 / 8 "
Total lengde1.5 "
Rockwell HardnessArbeid herdet
typenSpor
Veggtykkelse0.028 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5BY22 Fjærstift med spor 1 1/2 X 1/8 L, 100PK
270NOK /pakke