Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 5BU76 Spring Pin Slotted 1/4 X 5/64 L, 100PK | AE3BMW

APPROVED VENDOR 5BU76 Fjærstift Slisset 1/4 X 5/64 L, 100PK

På lager
Vare: AE3BMW Modell: 5BU76
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
74NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVårnål
Faktisk Dia. (Min.-Maks)0.083-0.086"
Fasediameter0.075 "
Faselengde (maks.)0.032 "
Faselengde (min.)0.008 "
Dobbel skjærstyrke (kg)460
FinishPassivert
Passer til Hole Dia. (Min.-Maks.)0.078-0.081"
Lengde Toleranse+/- 0.015 "
Materiale302 rustfritt stål
Nominell diameter5 / 64 "
Total lengde1 / 4 "
Rockwell HardnessArbeid herdet
typenSpor
Veggtykkelse0.018 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)0.51
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5BU76 Fjærstift Slisset 1/4 X 5/64 L, 100PK
74NOK /pakke