Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GENERELT ELEKTRISK CR306D00200XAAAAJ Magnetisk motorstarter Nema 120vac 3p | AE7UZW 6ANF2

GENERAL ELECTRIC CR306D00200XAAAAJ Magnetisk motorstarter Nema 120vac 3p

På lager
Vare: AE7UZW Modell: CR306D00200XAAAAJKryssreferanse: 6ANF2
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
11 782 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetisk motorstarter
HandlingIkke reverserende
Forsterker AC25 til 50
Hjelpekontaktskjema1Nei
Spole volt120 VAC
Dybde5.5 "
VedleggstypeÅpen
Høyde9.12 "
HP @ 3 fase - 208V10
HP @ 3 fase - 230V15
HP @ 3 fase - 240V15
HP @ 3 fase - 460V25
HP @ 3 fase - 480V25
Hz50/60
NEMA Størrelse2
Antall poler3
Innstilling for overbelastningsreléforsterker25 til 50A
StarttypeNEMA-stil
Bredde5.44 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.7575
Skipets høyde (cm)19.3
Skipets lengde (cm)25.91
Skipets bredde (cm)21.34
HS kode8536504000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHP @ 3 fase - 208VForsterker ACSpole voltHP @ 3 fase - 230VHP @ 3 fase - 240VHP @ 3 fase - 460VHP @ 3 fase - 480VHP @ 3 fase - 575VPris
GENERELT ELEKTRISK CR306C00200XAAAAG Magnetisk motorstarter Nema 120vac 3p | AE7UZQ 6ANE7 CR306C00200XAAAAG7.56.5 til 13.5120 VAC7.51.51010-6 788 NOK
GENERELT ELEKTRISK CR306C10200XAAAAG Magnetisk motorstarter Nema 120vac 3p | AE7UZT 6ANE9 CR306C10200XAAAAG7.56.5 til 13.5120 VAC7.51.51010-7 099 NOK
GENERELT ELEKTRISK CR306E00200XAAAAL Magnetisk motorstarter Nema 120vac 3p | AE7VAA 6ANF6 CR306E00200XAAAAL2535 til 70120 VAC30305050-17 397 NOK
GENERELT ELEKTRISK CR306F00200XAAAAM Magnetisk motorstarter Nema 120v 3p 135a | AE7VAC 6ANF8 CR306F00200XAAAAM40135120 VAC5050100100-40 678 NOK
GENERELT ELEKTRISK CR306C00300XAAAAG Magnetisk motorstarter Nema 240vac 3p | AF2LUG 6VDJ0 CR306C00300XAAAAG7.56.5 til 13.5240 VAC7.51.51010106 788 NOK
GENERELT ELEKTRISK CR306D00300XAAAAJ Magnetisk motorstarter Nema 240vac 3p | AF2LUH 6VDJ1 CR306D00300XAAAAJ1025 til 50240 VAC151525252511 782 NOK
GENERELT ELEKTRISK CR306E00300XAAAAL Magnetisk motorstarter Nema 240vac 3p | AF2LUJ 6VDJ2 CR306E00300XAAAAL2535 til 70240 VAC303050505020 277 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GENERAL ELECTRIC CR306D00200XAAAAJ Magnetisk motorstarter Nema 120vac 3p
11 782 NOK / enhet